VESTIL CYL-E sylinderfakkelvogn, pneumatisk hjul, 58 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PTE Modell: CYL-E

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSveisefakkel Caddy
Base lengde14 1 / 3 "
Lengde på bunnplate14 5 / 16 "
Brukbar bredde på bunnplaten12 11/16 "til 10 7/16"
Base bredde10 4 / 9 "
Batteri inkludertNei
Kapasitet500 lbs.
FARGEGul
Sylinderkapasitet2
Dybde23 "
HåndtakstypeDobbel
Høyde57 "
InkludererRatchet stropper
Lengde23 "
Låsbare hjulNei
MaterialeStål
Materiell tykkelse7 / 16 "
Maks. Tank Dia. Acetylen397, #5 Tank
Maks. Tank Dia. Oksygen260, #T flaske
MåleenheterHVER
Antall bunnplater2
Antall sylindere2
Antall hjul2
Total høyde57 "
Total lengde23 "
Samlet bredde34 1 / 2 "
Platelengde14-5 / 16 tommer
Verktøybretthøyde3"
Lengde på verktøybrett24 "
Verktøybrettbredde5"
Hjullager5 / 8 "
Hjul Dia.16 "
Hjuldiameter16 "
Hjul TypePneumatisk, fast
Hjulbredde2 1 / 2 "
Bredde34 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.25
Skipets høyde (cm)146.53
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)87.63
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLengde på bunnplateRammematerialeHøydeInkludererLengdeHjul TypeHjulbreddePris
VESTIL CYL-2 sveisebrennervogngaffel, 500 Lb. Kapasitet | AG7PRQ CYL-240 1 / 4 "19 1 / 2 "Stål66 3 / 8 "Sikkerhetskjede34 4 / 7 "Pneumatisk4"16 115 NOK
VESTIL CYL-2-FP Brannsikker sveisebrennervogn, 500 Lb. Kapasitet | AG7PRU CYL-2-FP40 1 / 4 "19 1 / 2 "Stål66 3 / 8 "Sikkerhetskjede34 4 / 7 "Pneumatisk4"18 111 NOK
VESTIL CYL-2-G galvanisert sveisebrennervogn, 500 Lb. Kapasitet | AG7PRW CYL-2-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Galvanisert stål66 3 / 8 "Sikkerhetskjede34 4 / 7 "Pneumatisk4"17 265 NOK
VESTIL CYL-EH løfteøye med fakkelvogn, pneumatisk hjul, 66 tommers størrelse | AG7PTG CYL-EH34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet stropper23 "Pneumatisk, fast2 1 / 2 "9 763 NOK
VESTIL CYL-EH-FP løfteøye med fakkelvogn, brannsikker, 67 tommers størrelse | AG7PTJ CYL-EH-FP34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet stropper23 "Pneumatisk, fast2 1 / 2 "13 429 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CYL-E sylinderfakkelvogn, pneumatisk hjul, 58 tommer størrelse
7 515 NOK / enhet