MITUTOYO Digimatic-indikator


filtre
bezel: Roterer 330 grader
StilModellNøyaktighetKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A
543-796B
0.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm4 691 NOK
B
543-793BCERT
0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm5 423 NOK
C
543-558A
0.0001 "Nei2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm11 705 NOK
B
543-793B
0.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm4 248 NOK
D
543-796
0.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm4 755 NOK
E
543-472B
0.0001 "Nei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm9 343 NOK
F
543-552A m / sertif
0.0001 "Ja1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm10 934 NOK
D
543-796cert
0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm5 577 NOK
G
543-392B
0.0001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/ 0.001 mm*7 301 NOK
E
543-472BCERT
0.0001 "Ja1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm9 233 NOK
G
543-392BCERT
0.0001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/ 0.001 mm*7 320 NOK
H
543-783BCERT
0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 470 NOK
I
575-123cert
0.0008 "Ja1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm3 897 NOK
I
575-123
0.0008 "Nei1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm3 080 NOK
H
543-783B
0.0008 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm2 841 NOK
B
543-783cert
0.0008 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm3 523 NOK
B
543-783
0.0008 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm2 806 NOK
J
543-402B
0.001 "Nei0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm5 188 NOK
J
543-402BCERT
0.001 "Ja0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm6 042 NOK
K
543-562A
0.0015mmNei1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm14 601 NOK
K
543-562A m / sertif
0.0015mmJa1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm15 089 NOK
K
543-564A m / sertif
0.0015mmJa2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm16 782 NOK
K
543-564A
0.0015mmNei2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm18 508 NOK
L
543-474B m / sertif
0.03mmJa25.4mm0.01mm8 317 NOK
L
543-474B
0.03mmNei25.4mm0.01mm7 352 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?