Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAHR-FEDERAL INC. 2033111 Elektronisk digital indikator +/-0.040 In | AE6FFE 5RHJ4

MAHR 2033111 Elektronisk digital indikator +/-0.040 in

På lager
Vare: AE6FFE Modell: 2033111Kryssreferanse: 5RHJ4
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
11 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital indikator
Nøyaktighet0.5% av standardområdet
Bezel3.42 x 2.77 "
KalibreringssertifikatNei
Område+/- 0.040 "
oppløsning0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)9.22
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBezelSakOmrådeoppløsningPris
MAHR-FEDERAL INC. 4336030 Elektronisk digital indikator 0.500 In | AE6FEZ 5RHH2 43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm5 626 NOK
MAHR-FEDERAL INC. 4336020 Elektronisk digital indikator 0.500 In | AE6FFA 5RHH3 43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm4 341 NOK
MAHR-FEDERAL INC. 4336010 Elektronisk digital indikator 0.500 In | AE6FFB 5RHH4 43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Elektronisk digital indikator0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm3 296 NOK
MAHR-FEDERAL INC. 2033101 Elektronisk digital indikator +/-0.040 In | AE6FFD 5RHJ3 20331010.5% av standardområdet3.42 x 2.77 "Elektronisk digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm7 919 NOK
MAHR-FEDERAL INC. 2033011 Elektronisk digital indikator +/-0.040 In | AE6FFF 5RHJ5 20330110.5% av standardområdet3.42 x 2.77 "Ekstern digital indikator+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm8 912 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAHR 2033111 Elektronisk digital indikator +/-0.040 in
11 006 NOK / enhet