Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 543-792B Elektronisk Indikator Flat 0-0.500 In | AD6XRM 4CGT5

MITUTOYO 543-792B elektronisk indikator flat 0-0.500 tommer

På lager
Vare: AD6XRM Modell: 543-792BKryssreferanse: 4CGT5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
4 658 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital indikator
Nøyaktighet0.0001 "
Område0.500 "/ 12.7 mm
oppløsning0.00005 "/ 0.001 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.234
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9106905520
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetoppløsningPris
MITUTOYO 543-392 Elektronisk Indikator 0-0.500 Lug Tilbake | AD7VMG 4GPX9 543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm7 033 NOK
MITUTOYO 543-402 Elektronisk Indikator 0-0.500 Lug Tilbake | AD7VMJ 4GPY2 543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm4 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 543-792B elektronisk indikator flat 0-0.500 tommer
4 658 NOK / enhet