Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 543-392 Elektronisk Indikator 0-0.500 Lug Tilbake | AD7VMG 4GPX9

MITUTOYO 543-392 Elektronisk indikator 0-0.500 Lug Back

På lager
Vare: AD7VMG Modell: 543-392Kryssref: 4GPX9
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
7 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital indikator
Nøyaktighet0.0001 "
BezelRoterer 330 grader
KalibreringssertifikatNei
Område0.500 "/ 12.7 mm
oppløsning0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9017308000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetoppløsningPris
MITUTOYO 543-792B Elektronisk Indikator Flat 0-0.500 In | AD6XRM 4CGT5 543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm4 658 NOK
MITUTOYO 543-402 Elektronisk Indikator 0-0.500 Lug Tilbake | AD7VMJ 4GPY2 543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm4 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 543-392 Elektronisk indikator 0-0.500 Lug Back
7 033 NOK / enhet