MITUTOYO Elektronisk indikator


filtre
bezel: Roterer 330 grader , Kalibreringssertifikat: Nei , Område: 0.500 "/ 12.7 mm
StilModellNøyaktighetoppløsningPris (eks. mva)
A
543-792B
0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm4 658 NOK
B
543-392
0.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm7 033 NOK
C
543-402
0.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm4 837 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?