Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2YNK1 Elektronisk digital indikator 0-1 In | AC4DCU

WESTWARD 2YNK1 Elektronisk digital indikator 0-1 In

På lager
Vare: AC4DCU Modell: 2YNK1
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
2 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital indikator
Nøyaktighet0.001 "
KalibreringssertifikatNei
Område1 "/ 25 mm
oppløsning0.0005 "/ 0.0100 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9031808085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetOmrådePris
WESTWARD 2YNE4 elektronisk indikator Spc 0-0.500 In | AC4DBT 2YNE40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm1 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2YNK1 Elektronisk digital indikator 0-1 In
2 178 NOK / enhet