Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 543-390B Digital indikator 0 til 12.7 mm rekkevidde flat | AE9YDJ 6NRA1

MITUTOYO 543-390B digital indikator 0 til 12.7 mm rekkevidde flat

På lager
Vare: AE9YDJ Modell: 543-390BKryssreferanse: 6NRA1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
6 873 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital indikator
Nøyaktighet0.003mm
BezelRoterer 330 grader.
Område0.500 "/ 12.7 mm
oppløsning0.01mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9106905520
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBezelSakoppløsningPris
MITUTOYO 543-392CERT Digital indikator med sertifisert 0.5 tommer | AE6EBW 5RCG5 543-392cert0.0001 "Roterer 330 graderElektronisk digital indikator0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm7 935 NOK
MITUTOYO 543-793CERT Digital indikator med Cert 0.5 In | AE6EBX 5RCG6 543-793cert0.0001 "Ikke-roterendeElektronisk digital indikator0.0001 "/ 0.001 mm5 396 NOK
MITUTOYO 543-792 Digital indikator 0.50 tommers rekkevidde tilbake AE9YDL 6NRA3 543-7920.0001 "-Elektronisk digital indikator0.00005 "/ 0.001 mm4 539 NOK
MITUTOYO 543-301-10 digital indikator, 0 tommer til 0.5 tommer rekkevidde, Ip42, ±0.0001 tommer/±0.003 mm nøyaktighet | CT3RBE 511T43 543-301-10--Indikator-7 566 NOK
MITUTOYO 543-791 digital indikator, 0 tommer til 0.5 tommer rekkevidde, Ip42, ±0.0001 tommers nøyaktighet | CT3RBF 45MY16 543-791--Indikator-4 692 NOK
MITUTOYO 543-396B digital indikator, 0 tommer til 0.5 tommer rekkevidde, Ip42, ±0.0001 tommers nøyaktighet | CT3RBG 45MY15 543-396B--Indikator-11 050 NOK
MITUTOYO 543-391B digital indikator, 0 tommer til 0.5 tommer rekkevidde, Ip42, ±0.0001 tommers nøyaktighet | CT3RBH 45MY14 543-391B--Indikator-6 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 543-390B digital indikator 0 til 12.7 mm rekkevidde flat
6 873 NOK / enhet