Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 543-396B digital indikator, 0 tommer til 0.5 tommer rekkevidde, Ip42, ±0.0001 tommers nøyaktighet | CT3RBG 45MY15

MITUTOYO 543-396B digital indikator, 0-tommers til 0.5-tommers rekkevidde, IP42, ±0.0001 tommers nøyaktighet

På lager
Vare: CT3RBG Modell: 543-396BKryssref: 45MY15

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
11 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetBezelSakoppløsningPris
MITUTOYO 543-392CERT Digital indikator med sertifisert 0.5 tommer | AE6EBW 5RCG5 543-392cert0.0001 "Roterer 330 graderElektronisk digital indikator0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm7 935 NOK
MITUTOYO 543-793CERT Digital indikator med Cert 0.5 In | AE6EBX 5RCG6 543-793cert0.0001 "Ikke-roterendeElektronisk digital indikator0.0001 "/ 0.001 mm5 396 NOK
MITUTOYO 543-390B Digital indikator 0 til 12.7 mm rekkevidde flat | AE9YDJ 6NRA1 543-390B0.003mmRoterer 330 grader.Elektronisk digital indikator0.01mm6 873 NOK
MITUTOYO 543-792 Digital indikator 0.50 tommers rekkevidde tilbake AE9YDL 6NRA3 543-7920.0001 "-Elektronisk digital indikator0.00005 "/ 0.001 mm4 539 NOK
MITUTOYO 543-301-10 digital indikator, 0 tommer til 0.5 tommer rekkevidde, Ip42, ±0.0001 tommer/±0.003 mm nøyaktighet | CT3RBE 511T43 543-301-10--Indikator-7 566 NOK
MITUTOYO 543-791 digital indikator, 0 tommer til 0.5 tommer rekkevidde, Ip42, ±0.0001 tommers nøyaktighet | CT3RBF 45MY16 543-791--Indikator-4 692 NOK
MITUTOYO 543-391B digital indikator, 0 tommer til 0.5 tommer rekkevidde, Ip42, ±0.0001 tommers nøyaktighet | CT3RBH 45MY14 543-391B--Indikator-6 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 543-396B digital indikator, 0-tommers til 0.5-tommers rekkevidde, IP42, ±0.0001 tommers nøyaktighet
11 050 NOK / enhet