ALTRONIX Få tilgang til strømfordelingsmoduler med strømforsyninger


filtre
Batterier påkrevd: Nei , Innkapslingsdybde (Inn.): 4.50 , Kapslingshøyde (Inn.): 15.5 , Innkapslingsbredde (in.): 12.00 , Inngangsfrekvens: 60 Hz , Inngangsspenning: 115 VAC , Materiale: Stål , Utgangsstrøm: 10A , Underkategori: Strømforsyning / lader , Type: Multi-OutPut strømforsyning / lader frakobling
StilModellFinishSakAntall utgangerSpenningsutgangPris (eks. mva)
A
AL1024ULM
gråStrømforsyning 5 Sikring 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC6 063 NOK
B
AL1012ULM
gråStrømforsyning 5 Sikring 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC5 266 NOK
C
AL1024ULMR
RødStrømforsyning 5 sikring 24 VDC @ 10A rød24 VDC24 VDC6 152 NOK

Få tilgang til strømfordelingsmoduler med strømforsyninger

Altronix tilgangsstrømdistribusjonsmoduler med strømforsyninger / ladere brukes til å drive, installere og reparere tilgangskontrollsystemer og tilbehør. Disse strømforsyningene med flere utganger kan brukes i både Fail-Secure og Fail-Safe-moduser for justerbar spenningsutgang. Disse kontrollerene gir termisk overbelastning og kortslutningsbeskyttelse og kan inneholde gel- eller forseglede blybatterier i den innebygde laderen. De leverer en relativ fuktighet på opptil 85 % (+/- 5 %) og er tilgjengelige i skapbredder på 12 og 13 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?