ALTRONIX AL1024ULMR Strømforsyning 5 sikring 24vdc @ 10a rød | AD9KJE 4TEH4

ALTRONIX AL1024ULMR Strømforsyning 5 Sikring 24vdc @ 10a Rød

På lager
Vare: AD9KJE Modell: AL1024ULMRKryssref.: 4TEH4

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning 5 sikring 24 VDC @ 10A rød
Nødvendige batterierNei
Innkapslingsdybde (in.)4.50
Kapslingshøyde (in.)15.5
Kabinettbredde (in.)12.00
FinishRød
Inngangsfrekvens60 Hz
Inngangsspenning115 VAC
MaterialeStål
Antall utganger24 VDC
Utgangsstrøm10A
UnderkategoriStrømforsyning / lader
typenMulti-OutPut strømforsyning / lader frakobling
Spenningsutgang24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.2875
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakAntall utgangerSpenningsutgangPris
ALTRONIX AL1012ULM Strømforsyning 5 sikring 12vdc | AD9KHR 4TEG1 AL1012ULMgråStrømforsyning 5 Sikring 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC5 266 NOK
ALTRONIX AL1024ULM Strømforsyning 5 sikring 24vdc @ 10a | AD9KJD 4TEH3 AL1024ULMgråStrømforsyning 5 Sikring 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC6 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX AL1024ULMR Strømforsyning 5 Sikring 24vdc @ 10a Rød
6 152 NOK / enhet