EATON 80-serien fotoelektriske sensorbryterkropper


Eaton 80-seriens fotoelektriske sensorbryterkropper brukes til å registrere tilstedeværelsen eller fraværet av en gjenstand i støvete, skitne, våte, røykfylte og dampende miljøer. De brukes i elektriske sammenstillinger, paneler og EOEM-er.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
8880C-7501
6 133 NOK
RFQ
A
8880C-6502
-
RFQ
B
8880C-6501
-
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • En lysfølsom enhet oppdager tilstedeværelse/fravær av et objekt.
  • Sensoren har en LED-lyskilde for å sende en lysstråle mot objektet som registreres.
  • Sensoren sender deretter et signal til bryterhuset etter at objektet avbryter lysstrålen.
  • Kretsen aktiveres eller deaktiveres deretter avhengig av den spesifikke konfigurasjonen av bryteren.
  • Sensorens følsomhet justeres ved hjelp av den innebygde følsomhetskontrollen på bryterhuset.
  • LED-indikatorer på bryterhuset gir visuell tilbakemelding om statusen til sensoren og kretsen.

Egenskaper

  • Disse sensorbryterhusene tilbyr Noryl-kapsling for lav fuktighetsabsorpsjon og forbedret hydrolysemotstand.
  • De kommer med 9 sensorhoder, 3 logikkmoduler og 7 kontrollbaseenheter for å tilpasse sensoren etter applikasjon.
  • Disse fotoelektriske sensorene er utstyrt med LED-indikatorer for enkel visuell tilbakemelding om sensorens ytelse.
  • De har justerbare følsomhetsinnstillinger for forbedret ytelse.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke monteringsmuligheter tillater disse bryterlegemene?

Eaton 80-serien bryterhus tillater panel-, vegg- eller takmontering for enkel og sikker installasjon.

Hva er driftstemperaturen til disse sensorbryterlegemene?

-4 til 121 grader F.

Hvordan installerer jeg Eaton 80 Series fotoelektriske sensorbryterhus?

  • Bestem riktig monteringssted for bryterhuset.
  • Installer monteringsbraketten ved å bruke nøyaktig monteringsutstyr.
  • Koble til sensorhodet ved hjelp av den medfølgende koblingskabelen.
  • Koble bryterhuset til den elektriske kretsen i henhold til koblingsskjemaet nevnt i installasjonshåndboken.
  • Reguler følsomheten til sensoren ved hjelp av den innebygde følsomhetskontrollen på bryterhuset.
  • Test bryteren om den fungerer som den skal eller ikke.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?