HONEYWELL TL-serien, 4PDT vippebryter


filtre
AC-kontaktvurdering: 0.5A til 15A @ 0.5V til 277V , Kontakt skjema: 4PDT , DC kontaktvurdering: 0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V , HP: 1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC , Monteringshull: 0.5 "Dia. , Antall tilkoblinger: 12 , Driftstemp. Område: -85 grader til 160 grader F , Anbefalt bruk: Søknader som krever militær kvalifikasjon eller rangering av militær sel , Stem Dia. og trådstørrelse: 0.47 " , Bryterfunksjon: På / På , Terminaler: Skru
StilModellAktuatorlengdeAktuatorstilStamlengdePris (eks. mva)
A
4TL1-3
0.68 "Standard spak0.47 "1 507 NOK
A
4TL1-3D
1.05 "Spaklås0.42 "2 088 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?