Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 4TL1-3 Vippebryter 4pdt 12-kontakt På / på | AB7VXZ 24D358

HONEYWELL 4TL1-3 Vippebryter 4pdt 12-kontakt på/på

På lager
Vare: AB7VXZ Modell: 4TL1-3Kryssreferanse: 24D358

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 507 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering0.5A til 15A @ 0.5V til 277V
AktuatorfargeSølv
Aktuatorlengde0.68 "
AktuatorstilStandard spak
Kontakt skjema4PDT
DC-kontaktvurdering0.75A @ 115V, 0.5A til 20A @ 0.5V til 28V, 0.5A @ 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger12
Driftstemp. Område-85 grader til 160 grader F
Anbefalt brukSøknader som krever militær kvalifikasjon eller rangering av militær sel
Stem Dia. og trådstørrelse0.47 "
Stamlengde0.47 "
BryterfunksjonPå / På
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536509040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle egenskaper: Sølvkadmiumoksidkontakter

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeAktuatorstilStamlengdePris
HONEYWELL 4TL1-3D vippebryter 4pdt 12-kontakt På / på | AB7VYB 24D360 4TL1-3D1.05 "Spaklås0.42 "2 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 4TL1-3 Vippebryter 4pdt 12-kontakt på/på
1 507 NOK / enhet