Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAHR-FEDERAL INC. 2034201 Elektronisk digital indikator +/- 0.040 In | AE6FFC 5RHJ0

MAHR 2034201 Elektronisk digital indikator +/-0.040 in

På lager
Vare: AE6FFC Modell: 2034201Kryssreferanse: 5RHJ0
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
8 570 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk digital indikator
Nøyaktighet+/- 0.5% over +/- 0.040 "/+/-0.25% Over +/- 0.020"
Bezel2.30 ", 270 grader roterende
Område+/- 0.040 "
oppløsning0.00001, 0.00002, 0.00005, 0.0001, 0.0005, 0.0002, 0.001"/0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.010 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)14.22
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAHR 2034201 Elektronisk digital indikator +/-0.040 in
8 570 NOK / enhet