VESTIL PM10-2245 Palletruck, 10000 Lb. Kapasitet 22.75 x 45.25 Gul | AG7XFT

VESTIL PM10-2245 Palletruck, 10000 Lb. Kapasitet 22.75" x 45.25" Gul

På lager
Vare: AG7XFT Modell: PM10-2245

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
Kapasitet10000 lbs.
Caster Dia.1"
Hjulbredde2"
FARGEGul
Dybde58 "
Gaffellengde45 1 / 4 "
Fork Range3 1/2 "til 7 7/8"
Gaffelbredde22 3 / 4 "
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde48 "
Lengde58 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Antall hjul4
StrømkildeHånd
Hevet høyde7.88 "
Styrehjul Dia.6 1 / 4 "
StyrehjulsmaterialeStål
Styrehjulsbredde2"
Bredde22.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 190.35
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)57.79
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakGaffelbreddeKapasitetCaster Dia.Handle LengdeHøydeMaterialeAntall hjulPris
VESTIL PMC-PPM-2045-G Plast Pramac håndpumpe palletruck, 2200 Lb. Kapasitet, grønn/svart | AG7XJH PMC-PPM-2045-GResirkulerbar palleløfter20 1 / 2 "2200 lbs.7" (Svivel)47 "47 "Plast615 978 NOK
VESTIL PM1-1532-MINI palletruck, mini | CE3ELL PM1-1532-MINIPalløfter4"1100 lbs.-48 "45 "Stål27 014 NOK
RFQ
VESTIL PM5-CFR-2748 Master kaldt fryserom, 64 tommer x 27 tommer x 52 tommer Størrelse, 5000 Lb. Kapasitet, krem ​​| CE3ELX PM5-CFR-2748Palløfter27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Stål--
RFQ
VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini håndløfter med vekt, 27 x 48 tommer | CE3EMD PMC-PM5-2748-SCLPalløfter27 "5000 lbs.8"48 "48 "Stål-40 304 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PM10-2245 Palletruck, 10000 Lb. Kapasitet 22.75" x 45.25" Gul
31 111 NOK / enhet