SQUARE D PowerPact H-effektbrytere, I-Line-montering


filtre
AC-spenningsvurdering: 600 VAC , AIC-vurdering: 35kAIC @ 480V , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Dybde: 3.4 " , Rammetype: HGA , Høyde: 6.4 " , Maks. Ledningsstørrelse: 3/0 AWG , Min. Ledningsstørrelse: 14AWG , Montering: Plugg inn panelbord , Terminaltilkobling: Juli , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris (eks. mva)
A
HGA36015
1560A / HG33-4.1 "22 697 NOK
A
HGA36020
2060A / HG33-4.1 "22 607 NOK
A
HGA36025
2560A / HG33-4.1 "23 532 NOK
A
HGA36030
3060A / HG33-4.1 "23 907 NOK
A
HGA36035
35A-3-600V-14 460 NOK
B
HGA260352
35A-2-600V--
RFQ
B
HGA260354
35A-2-600V--
RFQ
B
HGA260351
35A-2-600V--
RFQ
A
HGA36040
4060A / HG33-4.1 "23 305 NOK
C
HGA260451
45-2-600--
RFQ
C
HGA260452
45-2-600--
RFQ
C
HGA260454
45-2-600--
RFQ
A
HGA36045
45A-3-600V-14 460 NOK
A
HGA36050
5060A / HG33-4.1 "24 256 NOK
D
HGA36060
6060A / HG33-4.1 "23 645 NOK
E
HGA36060U33X
60-3-600-15 597 NOK
RFQ
E
HGA36060SA
60-3-600-15 217 NOK
RFQ
E
HGA36060U31X
60-3-600-15 217 NOK
RFQ
A
HGA36070
70100A / HG33-4.1 "25 764 NOK
E
HGA36080LC
80-3-600-15 064 NOK
RFQ
B
HGA260802
80100A / HG21-2.7 "30 945 NOK
A
HGA36080
80100A / HG33-4.1 "26 857 NOK
B
HGA260804
80100A / HG21-2.7 "23 011 NOK
B
HGA260901
90100A / HG21-2.7 "24 505 NOK
A
HGA36090
90100A / HG33-4.1 "25 691 NOK
B
HGA261002
100100A / HG21-2.7 "23 416 NOK
B
HGA261004
100150A / HG21-2.7 "31 596 NOK
E
HGA36100U44X
100-3-600-30 244 NOK
RFQ
E
HGA36100U33X
100-3-600-18 382 NOK
RFQ
E
HGA36100U53X
100-3-600--
RFQ
E
HGA36100U31X
100-3-600-18 382 NOK
RFQ
D
HGA36100
100100A / HG33-4.1 "26 527 NOK
B
HGA261001
100100A / HG21-2.7 "23 011 NOK
A
HGA36110
110150A / HG33-4.1 "54 546 NOK
D
HGA36125
125150A / HG33-4.1 "61 573 NOK
B
HGA261252
125150A / HG21-2.7 "63 364 NOK
B
HGA261251
125150A / HG21-2.7 "48 264 NOK
B
HGA261504
150150A / HG21-2.7 "48 245 NOK
E
HGA36150SA
150-3-600-21 004 NOK
RFQ
E
HGA36150U53X
150-3-600-28 586 NOK
RFQ
A
HGA36150
150150A / HG33-4.1 "61 573 NOK
E
HGA36150U33X
150-3-600-28 586 NOK
RFQ
E
HGA36150U31X
150-3-600-27 588 NOK
RFQ
B
HGA261502
150150A / HG21-2.7 "50 646 NOK

PowerPact H-effektbrytere, I-Line-montering

Square D HGA-seriens kretsbrytere er designet for å avbryte strømstrømmen og gi beskyttelse til nedstrømskomponenter mot alvorlig overbelastning og kortslutningsforhold. Disse enhetene har en termisk-magnetisk utløsning for å gi både øyeblikkelige og langvarige strømbegrensende funksjoner. De kommer integrert med I-Line-monteringsdesign og tilkobling på lastsiden for henholdsvis rask installasjon og sikker ledningskonfigurasjon. Disse strømbryterne av standardtype leverer avbruddskapasiteter på 65kA @ 240VAC, 35kA @ 480VAC og 18kA @ 600VAC. De kan romme aluminium- eller kobberkabler med størrelser fra 14 til 3/0 AWG og er tilgjengelige i 2- og 3-polet alternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?