Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HGA36100 I-Line kretsbryter, plug-on, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, Lug | AF9HDA 2GNR6

SQUARE D HGA36100 I-Line effektbryter, plug-on, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, trekk

På lager
Vare: AF9HDA Modell: HGA36100Kryssreferanse: 2GNR6
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
26 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps100
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde3.4 "
Rammestørrelse100A / HG
Høyde6.4 "
Turinnstilling for høyforsterker1700A
Turinnstilling for lavforsterker900A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse3/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringPlugg inn panelbord
Antall poler3
Fase3
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde4.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.82
Skipets høyde (cm)32.33
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)19
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • H-ramme 3-polet støpt kappebryter, klassifisert til 100 A og 600 VAC / 250 VDC, for å beskytte elektriske systemer mot skade forårsaket av overbelastning og kortslutning
    • Har en feltutskiftbar termisk-magnetisk tur for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse med justerbar turinnstilling på 900 - 1700 A
    • I-line plug-on monteringsmulighet på lastsiden for tilkobling av I-line tavler og tavler
    • 3-fase klemmekobling som kan romme ledningsstørrelser mellom 14 AWG og 3/0 AWG
    • UL-listet / CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D HGA261251 Strømbryter 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "48 264 NOK
SQUARE D HGA261252 Strømbryter 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "63 364 NOK
SQUARE D HGA260802 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "30 945 NOK
SQUARE D HGA260804 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "23 011 NOK
SQUARE D HGA260901 Strømbryter 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "24 505 NOK
SQUARE D HGA261001 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "23 011 NOK
SQUARE D HGA261002 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "23 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HGA36100 I-Line effektbryter, plug-on, 100 A, 600 VAC / 250 VDC, trekk
26 527 NOK / enhet