Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA005US Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AF2YUF 6ZEP6

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005US Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph

På lager
Vare: AF2YUF Modell: TR50VA005USKryssref: 6ZEP6
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
752NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde5.63 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
Vedleggstypeinnendørs
Høyde3.38 "
Hz50/60
Inngangsspenning120 VAC
MonteringFot eller 1/2 "NPT Hub
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering50
Bredde2.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8504314065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: RIB

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningDybdeKvalitetsvurderingFaseVA-vurderingBreddeVedleggstypeHøydePris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Ikke rangert1503.5 "innendørs3"449NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA014 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Ikke rangert1503.44 "innendørs3.06 "483NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA015 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Ikke rangert1503.5 "innendørs3.06 "497NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3"529NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3.06 "513NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3.03 "619NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR100VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Ikke rangert11004"innendørs3.03 "589NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA005US Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph
752NOK / enhet