Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR100VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph

På lager
Vare: AB9QMX Modell: TR100VA001Kryssreferanse: 2ETD7
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
589NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde2.5 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
Vedleggstypeinnendørs
Høyde3.03 "
Hz50/60
Inngangsspenning120 VAC
MonteringFot eller 1/2 "NPT Hub
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering100
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.818
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Funksjonelle enheter RIB TR100VA001 transformator brukes i HVAC-systemet for effektiv og uavbrutt distribusjon av elektrisk kraft.

Egenskaper:

  • Den har et åpent kabinett for effektiv varmeavledning i transformatoren.
  • Dette forhåndskablede reléet har en pigtail-tilkobling, som forenkler ledningsprosessen og forbedrer tilkoblingen.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type montering tilbyr Functional Devices RIB TR100VA001 transformator?

A. Den tillater en 1/2-tommers nav og fotmontering for sikker installasjon.

Q. Hvilket vedlikehold kreves for denne transformatoren?

A. Inspiser regelmessig for tegn på overoppheting eller fysisk skade. Sørg for god ventilasjon rundt transformatoren og rengjør eventuelt oppsamlet støv med en tørr, myk klut. Periodiske kontroller bidrar til optimal ytelse.

Sp. Er det trygt å bære funksjonelle enheter TR100VA001 transformator under transport?

A. Vær forsiktig når du bærer transformatoren. Bruk passende emballasje for å forhindre fysisk skade. Sørg for at den er sikkert plassert for å unngå støt som kan påvirke dens interne komponenter.

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningDybdeKvalitetsvurderingFaseVA-vurderingBreddeVedleggstypeHøydePris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Ikke rangert1503.5 "innendørs3"449NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA014 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Ikke rangert1503.44 "innendørs3.06 "483NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA015 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3 TR50VA01524 VAC2.5 "Ikke rangert1503.5 "innendørs3.06 "497NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3"529NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3.06 "513NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3.03 "619NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Ikke rangert1502.677 "innendørs2.879 "307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR100VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph
589NOK / enhet