Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA015 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMT 2ETD3

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph

På lager
Vare: AB9QMT Modell: TR50VA015Kryssreferanse: 2ETD3
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
497NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlasse 2 transformator
Dybde2.5 "
Kabinett ferdigIngen ferdig
KvalitetsvurderingIkke rangert
Vedleggstypeinnendørs
Høyde3.06 "
Hz50/60
Inngangsspenning120/208/240/277/480 VAC
MonteringFot eller 1/2 "NPT Hub
Utgangsspenning24 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering50
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8504314065
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Funksjonelle enheter TR50VA015 Klasse 2 transformator brukes ofte i lavspenningskontrollapplikasjoner som HVAC, bygningsautomasjon og industrielle innstillinger for å lette sikker og effektiv konvertering av høyere spenning til en lavere.

Egenskaper:

  • Funksjonelle enheter TR50VA015 Klasse 2-transformator har et allsidig inngangsspenningsområde, som rommer 120VAC til 480VAC, noe som gjør Klasse 2-transformatoren tilpasset forskjellige elektriske systemer.
  • Denne klasse 2-transformatoren kommer med en åpen kapslingsstil, noe som gir enkel synlighet og tilgjengelighet i installasjoner på digitale kontrollere, gasskontroller, tenningssystemer og HVAC-kontrollsystemer.
  • Den er utstyrt med en beskyttende kretsbryter, som øker sikkerheten ved å forhindre overbelastning og sikre pålitelig drift i ulike bruksområder.
  • Denne klasse 2-transformatoren tilbyr flere primærforbindelser med pigtails, noe som gir fleksibilitet i ledningskonfigurasjoner og forenkler installasjonen.
  • Den samsvarer med UL5085-2 eller UL5085-3 standarder, noe som sikrer sikkerhet og forbedret ytelse.
  • Denne klasse 2-transformatoren inkluderer en 8-tommers sekundær tilkobling med ledninger, noe som muliggjør praktisk og sikker tilkobling.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er sikkerhetsreglene du bør vurdere når du installerer denne transformatoren?

A.

  • Slå alltid av strømkilden før installasjon eller vedlikehold.
  • Sørg for riktig jording i henhold til lokale elektriske forskrifter for å unngå støt.
  • Installer passende beskyttelsesanordninger for å forhindre at overstrømmende skader transformatoren.
  • Plasser transformatoren i godt ventilerte områder for å unngå overoppheting.
  • Overskrid aldri transformatorens 50VA-kapasitet for å unngå overoppheting og skade.
  • Inspiser regelmessig for skade, overoppheting og slitasje for rask utskifting.
  • Oppretthold riktig klaring som spesifisert av koder for luftstrøm og sikker tilgang.

Sp. Hva er faktorene som skal vurderes når du velger en transformator for funksjonelle enheter?

A.

  • Spenningskonverteringsbehov
  • Effekt
  • Lastetype
  • Lastvariasjon
  • Effektivitet
  • Fysisk størrelse og innhegning
  • Miljøforhold
  • Monteringsalternativer

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningDybdeKvalitetsvurderingFaseVA-vurderingBreddeVedleggstypeHøydePris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMQ 2ETD1 TR50VA00524 VAC2.5 "Ikke rangert1503.5 "innendørs3"449NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA014 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AB9QMR 2ETD2 TR50VA01424 VAC2.5 "Ikke rangert1503.44 "innendørs3.06 "483NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMU 2ETD4 TR75VA00124 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3"529NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA003 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMV 2ETD5 TR75VA00324 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3.06 "513NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR75VA005 Klasse 2 Transformator 24vac 75 Va 1 Ph | AB9QMW 2ETD6 TR75VA00524 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3.03 "619NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR100VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 100 Va 1 Ph | AB9QMX 2ETD7 TR100VA00124 VAC2.5 "Ikke rangert11004"innendørs3.03 "589NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB TR50VA001 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph | AD4BZQ 41D383 TR50VA00124 VAC2.178 "Ikke rangert1502.677 "innendørs2.879 "307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR50VA015 Klasse 2 Transformator 24vac 50 Va 1 Ph
497NOK / enhet