Funksjonelle enheter INC / RIB TR50VA005 transformator er egnet for overvåking og kontroll av elektrisk strøm er avgjørende. Denne sensoren brukes i industrielle omgivelser, HVAC-systemer og andre elektriske installasjoner. Dens justerbare terskelfunksjonen sikrer presis strømdeteksjon, noe som gjør den egnet for applikasjoner som krever nøyaktig strømovervåking.
Egenskaper:
- Functional Devices INC / RIB TR50VA005-transformator har en åpen kabinettstil som gir enkel tilgang og synlighet.
- Den leveres med primære tilkoblings-pigtails for å sikre praktisk installasjon og tilkobling.
- Denne transformatoren fungerer sømløst på både 50 og 60 Hz elektriske systemer, og dekker ulike strømbehov.
- Den tilbyr en sekundær tilkobling som forenkles av 8-tommers ledninger, noe som sikrer fleksibilitet i ledningskonfigurasjoner.
Kompatibelt tilbehør:
- 3M MVU14-10RX Ringterminal Blå Butted: Denne ringterminalen er utstyrt med isolasjon rundt tønnen, og forhindrer at trådtråder løsner. Det minimerer risikoen for utilsiktet kontakt, og beskytter mot kortslutninger, forringelse og korrosjonsskader.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er driftstemperaturen til denne funksjonelle enheter INC / RIB TR50VA005-transformatoren?
A. Den kan fungere ved temperaturer fra -30 til 140 grader F.
Sp. Hva er komponentene i denne funksjonelle enheter INC / RIB TR50VA005-transformatoren?
A. Denne transformatoren leveres med en strømbryter, som forbedrer sikkerheten og beskyttelsesfunksjonene for transformatoren og tilkoblede enheter.
Q. Kan denne transformatoren oppdage laststrøm?
A. Ja, den er utstyrt med utgangsterminaler og lysdioder som indikerer utløsningspunkter og laststrømdeteksjon.