Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HGA260804 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8

SQUARE D HGA260804 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug

På lager
Vare: AF9HAL Modell: HGA260804Kryssreferanse: 2GNE8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
13 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering600 VAC
amps80
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde3.4 "
Rammestørrelse100A / HG
Høyde6.4 "
Turinnstilling for høyforsterker1450A
Turinnstilling for lavforsterker800A
Maks. AIR-vurderingIkke rangert
Maks. Ledningsstørrelse3/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringPlugg inn panelbord
Antall poler2
Fase1
FasetilkoblingBC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde2.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9575
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D HGA261251 Strømbryter 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "47 834 NOK
SQUARE D HGA261252 Strømbryter 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "68 002 NOK
SQUARE D HGA260802 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "33 210 NOK
SQUARE D HGA260901 Strømbryter 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "23 823 NOK
SQUARE D HGA261001 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "23 217 NOK
SQUARE D HGA261002 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "13 492 NOK
SQUARE D HGA261004 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAZ 2GNG7 HGA261004100150A / HG21-2.7 "33 908 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HGA260804 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug
13 492 NOK / enhet