Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HGA36060U33X PowerPact H effektbryter, 60A, 3P, Micrologic 3.2S Trip | CE6JMA

SQUARE D HGA36060U33X PowerPact H effektbryter, 60A, 3P, Micrologic 3.2S Trip

På lager
Vare: CE6JMA Modell: HGA36060U33X
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
15 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeHGA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HGA36060U33X effektbryter designet for å beskytte sensitivt elektronisk utstyr mot overbelastning og kortslutningsforhold
    • Har en ikke-utskiftbar, Micrologic 3.2S utløserenhet som gir lang tid, kort tid og øyeblikkelig turfunksjoner for forbedret beskyttelse
    • Leveres med I-Line stil plug-in montering for jevn installasjon
    • Lastesidesko har plass til kobber- og aluminiumtråder i størrelser fra 14 til 3 AWG
    • UL, CSA, IEC, CE og CCC sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D HGA261251 Strømbryter 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "47 834 NOK
SQUARE D HGA261252 Strømbryter 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "68 002 NOK
SQUARE D HGA260802 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "33 210 NOK
SQUARE D HGA260804 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "13 492 NOK
SQUARE D HGA260901 Strømbryter 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "23 823 NOK
SQUARE D HGA261001 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "23 217 NOK
SQUARE D HGA261002 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "13 492 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HGA36060U33X PowerPact H effektbryter, 60A, 3P, Micrologic 3.2S Trip
15 574 NOK / enhet