SQUARE D HGA260451 Molded Case Circuit Breaker, 45A, 2P, I-Line Mount, 600V | CE6GZY

SQUARE D HGA260451 Strømbryter for støpt hus, 45A, 2P, I-Line-feste, 600V

Vare: CE6GZY Modell: HGA260451

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps45
RammetypeHGA
Antall poler2
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)9.86
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HGA260451 Type H effektbryter gir beskyttelse til distribusjonssystemer, tavler og tavler mot overbelastning og kortslutning
    • Ikke-utskiftbar, termisk magnetisk utløserenhet leverer både øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensende funksjoner i applikasjoner med omvendt mating
    • Overstyrer milde svingninger samtidig som den reagerer umiddelbart på tung belastning og åpner kontaktene
    • Har en over-center vippekontroll som gir hurtig-gjør hurtig-pause snap-handling
    • UL-listet, CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D HGA261251 Strømbryter 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "47 834 NOK
SQUARE D HGA261252 Strømbryter 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "68 002 NOK
SQUARE D HGA260802 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "33 210 NOK
SQUARE D HGA260804 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "13 492 NOK
SQUARE D HGA260901 Strømbryter 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "23 823 NOK
SQUARE D HGA261001 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "23 217 NOK
SQUARE D HGA261002 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "13 492 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HGA260451 Strømbryter for støpt hus, 45A, 2P, I-Line-feste, 600V