Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HGA36060SA Strømbryter, 60A, ABC-fase, shunttur | CE6JUF

SQUARE D HGA36060SA strømbryter for støpt hus, 60A, ABC-fase, shunttur

På lager
Vare: CE6JUF Modell: HGA36060SA

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
15 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeHGA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HGA36060SA kretsbryter begrenser gjennomstrømming, og gir maksimal beskyttelse for nedstrøms komponenter
    • Termisk magnetisk utløserenhet tillater både øyeblikkelige og tidsforsinkede funksjoner for maksimal overstrømsbeskyttelse
    • Unik I-Line-design med klemmer på klemmer gir enkel installasjon og problemfri kablingskonfigurasjon
    • Inkluderer shunt-tur med lav effekt klassifisert til 120VAC for fjernåpning av kontakter for å beskytte solenoiden
    • UL-oppført, CSA-sertifisert og CE-merket

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D HGA261251 Strømbryter 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "47 834 NOK
SQUARE D HGA261252 Strømbryter 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "68 002 NOK
SQUARE D HGA260802 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "33 210 NOK
SQUARE D HGA260804 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "13 492 NOK
SQUARE D HGA260901 Strømbryter 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "23 823 NOK
SQUARE D HGA261001 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "23 217 NOK
SQUARE D HGA261002 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "13 492 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HGA36060SA strømbryter for støpt hus, 60A, ABC-fase, shunttur
15 107 NOK / enhet