SQUARE D HGA36080LC Molded Case Circuit Breaker, 80A, 600V, Copper Lugs | CE6JUG

SQUARE D HGA36080LC Molded Case Circuit Breaker, 80A, 600V, Copper Lugs

Vare: CE6JUG Model: HGA36080LC
15 064 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps80
RammetypeHGA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HGA36080LC PowerPact H Series circuit breaker designed to protect power distribution systems from damage caused by faulty currents
    • Features thermal magnetic trip unit allowing momentary overloads to pass the circuit while instantly tripping under severe short circuit conditions without any intentional time delay
    • Unit mounting design with copper lugs facilitates quick installation and safety against fire hazards
    • Støpt etui holder strømførende komponenter, utløserenheter og andre mekanismer på en liten plass
    • UL-listet, CE-merket, CSA-sertifisert og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D HGA261251 Strømbryter 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "48 264 NOK
SQUARE D HGA261252 Strømbryter 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "63 364 NOK
SQUARE D HGA260802 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "30 945 NOK
SQUARE D HGA260804 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "23 011 NOK
SQUARE D HGA260901 Strømbryter 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "24 505 NOK
SQUARE D HGA261001 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "23 011 NOK
SQUARE D HGA261002 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "23 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HGA36080LC Molded Case Circuit Breaker, 80A, 600V, Copper Lugs
15 064 NOK / enhet