Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HGA36060U31X Molded Case Circuit Breaker, 60A, 3P, I-Line, LI Trip | CE6GZX

SQUARE D HGA36060U31X støpt boks strømbryter, 60A, 3P, I-Line, LI Trip

På lager
Vare: CE6GZX Modell: HGA36060U31X
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
15 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps60
RammetypeHGA
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.871
Skipets høyde (cm)13.67
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)20.65
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D HGA36060U31X HGA-seriens kretsbryter designet for å beskytte nedstrømskomponenter mot feilstrøm
    • Har en standard elektronisk enhet som leverer både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner
    • Unik MicroLogic 3.2-prosessor med ekte RMS-føling og termisk bildebehandling for måling og overvåking av den spredde kraften til de påtrykte spenningene
    • I-Line plug-in monteringsanlegg tillater enkel installasjon og vedlikehold i distribusjonssystemer med omvendt mating
    • Tåler temperaturer opp til 104 grader F og lar strømmen flyte jevnt i milde svingninger

Produktvarianter

ProduktModellampsRammestørrelseAntall polerFaseSpenningBreddePris
SQUARE D HGA261251 Strømbryter 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150A / HG21-2.7 "48 264 NOK
SQUARE D HGA261252 Strømbryter 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150A / HG21-2.7 "63 364 NOK
SQUARE D HGA260802 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100A / HG21-2.7 "30 945 NOK
SQUARE D HGA260804 Strømbryter 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100A / HG21-2.7 "23 011 NOK
SQUARE D HGA260901 Strømbryter 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100A / HG21-2.7 "24 505 NOK
SQUARE D HGA261001 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100A / HG21-2.7 "23 011 NOK
SQUARE D HGA261002 Strømbryter 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100A / HG21-2.7 "23 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HGA36060U31X støpt boks strømbryter, 60A, 3P, I-Line, LI Trip
15 217 NOK / enhet