VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini håndløfter med vekt, 27 x 48 tommer | CE3EMD

VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini håndpalletruck med vekt, 27 x 48 tommer

Vare: CE3EMD Modell: PMC-PM5-2748-SCL
40 304 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalløfter
Kapasitet5000 lbs.
Caster Dia.8"
Caster materialepolyuretan
Hjulbredde2"
FARGEGrønn
Dybde64 "
Gaffelsenter13 1 / 2 "
Gaffelhøyde senket3.38 "
Gaffellengde47 3 / 4 "
Gaffel salbredde27 "
Gaffelbredde27 "
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde48 "
Hydraulikkvæske1 kvarts
Lastesenter13.5 "
Senket høyde3 3 / 8 "
MaterialeStål
StrømkildeHånd
Hevet høyde8"
Brukbar lengde47 3 / 4 "
Brukbar bredde27 "
Bredde27 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakGaffelbreddeKapasitetCaster Dia.Handle LengdeHøydeMaterialeAntall hjulPris
VESTIL PM10-2245 Palletruck, 10000 Lb. Kapasitet 22.75" x 45.25" Gul | AG7XFT PM10-2245Jekketralle22 3 / 4 "10000 lbs.1"48 "48 "Stål431 111 NOK
VESTIL PMC-PPM-2045-G Plast Pramac håndpumpe palletruck, 2200 Lb. Kapasitet, grønn/svart | AG7XJH PMC-PPM-2045-GResirkulerbar palleløfter20 1 / 2 "2200 lbs.7" (Svivel)47 "47 "Plast615 978 NOK
VESTIL PM1-1532-MINI palletruck, mini | CE3ELL PM1-1532-MINIPalløfter4"1100 lbs.-48 "45 "Stål27 014 NOK
RFQ
VESTIL PM5-CFR-2748 Master kaldt fryserom, 64 tommer x 27 tommer x 52 tommer Størrelse, 5000 Lb. Kapasitet, krem ​​| CE3ELX PM5-CFR-2748Palløfter27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Stål--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini håndpalletruck med vekt, 27 x 48 tommer
40 304 NOK / enhet