VESTIL PMC-PPM-2045-G Plast Pramac håndpumpe palletruck, 2200 Lb. Kapasitet, grønn/svart | AG7XJH

VESTIL PMC-PPM-2045-G Plast Pramac håndpumpe palletruck, 2200 Lb. Kapasitet, Grønn/Sort

På lager
Vare: AG7XJH Modell: PMC-PPM-2045-G

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 978 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkulerbar palleløfter
Kapasitet2200 lbs.
Caster Dia.7" (Svivel)
Hjulbredde1 1/2" (svivel)
FARGEGrønn, Svart
Dybde62 "
Gaffellengde45 "
Gaffelbredde20 1 / 2 "
Helsveiset rammeJa
Håndtak Dia.1 1 / 2 "
Håndtakets høyde47 "
Handle Lengde47 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePumpehåndtak
Høyde47 "
Lengde62 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Antall hjul6
StrømkildeHånd
Pumper å heve10
Hevet høyde7.88 "
Rigid Caster Dia.2 1 / 2 "
Stiv hjulbredde2 1 / 4 "
Servicehøydeområde3 3/8 til 7 7/8 "
Serviceutvalg3 3/8 "til 7 7/8"
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.95
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8428900290
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellSakGaffelbreddeKapasitetCaster Dia.Handle LengdeHøydeMaterialeAntall hjulPris
VESTIL PM10-2245 Palletruck, 10000 Lb. Kapasitet 22.75" x 45.25" Gul | AG7XFT PM10-2245Jekketralle22 3 / 4 "10000 lbs.1"48 "48 "Stål431 111 NOK
VESTIL PM1-1532-MINI palletruck, mini | CE3ELL PM1-1532-MINIPalløfter4"1100 lbs.-48 "45 "Stål27 014 NOK
RFQ
VESTIL PM5-CFR-2748 Master kaldt fryserom, 64 tommer x 27 tommer x 52 tommer Størrelse, 5000 Lb. Kapasitet, krem ​​| CE3ELX PM5-CFR-2748Palløfter27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Stål--
RFQ
VESTIL PMC-PM5-2748-SCL Pramac Mini håndløfter med vekt, 27 x 48 tommer | CE3EMD PMC-PM5-2748-SCLPalløfter27 "5000 lbs.8"48 "48 "Stål-40 304 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PMC-PPM-2045-G Plast Pramac håndpumpe palletruck, 2200 Lb. Kapasitet, Grønn/Sort
15 978 NOK / enhet