CHAINFLEX Skuffkabel, 11 maks ampere


filtre
Kabel Type: Kontinuerlig bøyning , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: PVC , Maks. Forsterkere: 11 , Maks. Spenning: 600V , Min. Bøyeradius: 8 x OD , Temp. Område: 23 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 18AWG
StilModellLedermaterialeMåler / lederNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF130US-07-05
Bare kobber18/50.35 "5uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten46NOK
A
CF130US-07-07
Bare kobber18/70.4 "7uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten68NOK
B
CF140US-07-07
Bare kobber18/70.478 "7SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten106NOK
A
CF130US-07-05-25
Kobber18/50.35 "5uskjermet25ft.749NOK
A
CF130US-07-07-25
Kobber18/70.4 "7uskjermet25ft.1 051 NOK
B
CF140US-07-07-25
Kobber18/70.478 "7Skjermet25ft.1 700 NOK
A
CF130US-07-05-100
Kobber18/50.35 "5uskjermet100ft.4 548 NOK
A
CF130US-07-07-100
Kobber18/70.4 "7uskjermet100ft.4 230 NOK
B
CF140US-07-07-100
Kobber18/70.478 "7Skjermet100ft.6 789 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?