CHAINFLEX CF130US-07-07-100 Continuous Flexing Tray Kabel 11a 600v | AC3UMJ 2WGP6

CHAINFLEX CF130US-07-07-100 Continuous Flexing Tray Kabel 11a 600v

På lager
Vare: AC3UMJ Modell: CF130US-07-07-100Kryssreferanse: 2WGP6

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 874 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontinuerlig bøyekabel
KabeltypeKontinuerlig bøyning
LedermaterialeKobber
Måler / leder18/7
JakkefargeGrå
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker11
Maks. Spenning600V
Min. Bøy Radius8 x OD
Nominell utenfor dia.0.4 "
Antall ledere7
Skjermet / uskjermetuskjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område23 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.595
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)46.23
Skipets bredde (cm)46.48
HS kode8544499000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeMåler / lederNominell utenfor dia.Antall ledereSkjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF130US-07-05 Continuous Flexing Tray Kabel 11a 600v | AC3JTB 2TZC6 CF130US-07-05Bare kobber18/50.35 "5uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten41NOK
CHAINFLEX CF130US-07-07 Continuous Flexing Tray Kabel 11a 600v | AC3JTC 2TZC7 CF130US-07-07Bare kobber18/70.4 "7uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten61NOK
CHAINFLEX CF140US-07-07 Continuous Flexing Tray Kabel 11a 600v | AC3JTX 2TZE7 CF140US-07-07Bare kobber18/70.478 "7SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten95NOK
CHAINFLEX CF130US-07-05-25 Continuous Flexing Tray Kabel 11a 600v | AC3JXF 2TZR4 CF130US-07-05-25Kobber18/50.35 "5uskjermet25ft.863NOK
CHAINFLEX CF130US-07-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 11a 600v | AC3JXG 2TZR5 CF130US-07-07-25Kobber18/70.4 "7uskjermet25ft.1 211 NOK
CHAINFLEX CF140US-07-07-25 Continuous Flexing Tray Kabel 11a 600v | AC3JYB 2TZU5 CF140US-07-07-25Kobber18/70.478 "7Skjermet25ft.1 959 NOK
CHAINFLEX CF130US-07-05-100 Continuous Flexing Tray Kabel 11a 600v | AC3UMH 2WGP5 CF130US-07-05-100Kobber18/50.35 "5uskjermet100ft.4 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-07-100 Continuous Flexing Tray Kabel 11a 600v
4 874 NOK / enhet