Hjulstørrelse: 2 1/4 "x 2" , hjultype: (2) Stiv , Gaffelsenter: 13 1 / 2 " , Gaffelområde: 3 1/2 "til 7 7/8" , Sadelbredde for gaffel: 27 " , Helsveiset ramme: Ja , Håndtakshøyde: 47 " , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: Pumpehåndtak , Hydraulikkvæske: 1 kvarts , Total gaffelbredde: 15 " , Strømkilde: Hånd , Pumper å heve: 10 , Rigid Caster Dia.: 2 1 / 2 " , stiv hjulbredde: 2 1 / 4 " , Styre hjulstørrelse: 5 "x 1 1 / 2" , Styrehjul Dia.: 6 1 / 4 " , Styrehjul Materiale: Stål , Styrehjulsbredde: 2" , Brukbar lengde: 47 3 / 4 "
Pallelastbiler
Vestil PMC-PM5-serie palletrucker har en kompakt design for enkel manøvrering i trange rom og polyuretanruller for jevn rulling. De har en lett ramme med selvsmørende kullager og et ergonomisk designet håndtak for brukerkomfort. Velg mellom et omfattende utvalg av disse palletrucker som er tilgjengelige i nylon- og polyuretanrattalternativer Raptor Supplies.