VESTIL PM5-QL-serien hurtigløftende palletrucker


filtre
Kapasitet: 5500 lbs. , hjulmateriale: Poly på stål , Farge: Blå , Gaffellengde: 48 " , Sadelbredde for gaffel: 27 " , Helsveiset ramme: Ja , Håndtaksmateriale: Stål , Materiale: Stål , Antall pumper til maks. Høyde: 5 til 6 (tom), 12 til 13 (lastet) , Total gaffelbredde: 27 " , Strømkilde: Hånd , Rullemateriale: polyuretan , Styrehjul Materiale: Poly på stål , Styrehjulsbredde: 2"
StilModellBreddeDybdeGaffelbreddeHandle LengdeHøydeRulle Dia.RullebreddeStyrehjul Dia.Pris (eks. mva)
A
PM5-2048-QL
20 "59 "20 "48 "48 "3"3 5 / 8 "7"8 531 NOK
B
PM5-2748-QL
27 "61.6875 "7"49 "48.63 "2 7 / 8 "4"6 3 / 4 "8 144 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?