VESTIL PM5-2748-QL løftepalletruck, 61-11/16 tommer x 27 tommer x 48-5/8 tommer Størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, blå | AG7XHP

VESTIL PM5-2748-QL løftepalletruck, 61-11/16 tommer x 27 tommer x 48-5/8 tommer størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, blå

På lager
Vare: AG7XHP Modell: PM5-2748-QL

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
Kapasitet5500 lbs.
Caster materialePoly på stål
FARGEBlå
Dybde61.6875 "
Gaffelhøyde senket2.88 "
Gaffellengde48 "
Gaffel salbredde27 "
Gaffelbredde7"
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde49 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde48.63 "
Lengde66 "
Lastesenter19 "
Senket høyde2 7 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Total gaffelbredde27 "
StrømkildeHånd
Hevet høyde7 3 / 4 "
Rulle Dia.2 7 / 8 "
Rullematerialepolyuretan
Rullebredde4"
Styrehjul Dia.6 3 / 4 "
StyrehjulsmaterialePoly på stål
Styrehjulsbredde2"
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.25
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeGaffelbreddeHandle LengdeHøydeRulle Dia.RullebreddeStyrehjul Dia.Pris
VESTIL PM5-2048-QL Steel Quick Lift palletruck, 59 tommer x 20 tommer x 48 tommer 5500 Størrelse, Lb. Kapasitet, blå | AG7XGY PM5-2048-QL20 "59 "20 "48 "48 "3"3 5 / 8 "7"8 531 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PM5-2748-QL løftepalletruck, 61-11/16 tommer x 27 tommer x 48-5/8 tommer størrelse, 5500 Lb. Kapasitet, blå
8 537 NOK / enhet