VESTIL PM5-2048-QL Steel Quick Lift Pallet Truck, 59 Inch x 20 Inch x 48 Inch 5500 Size, Lb. Capacity, Blue | AG7XGY

VESTIL PM5-2048-QL Steel Quick Lift palletruck, 59 tommer x 20 tommer x 48 tommer 5500 størrelse, Lb. Kapasitet, blå

På lager
Vare: AG7XGY Modell: PM5-2048-QL

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
Kapasitet5500 lbs.
FARGEBlå
Dybde59 "
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde20 "
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde48 "
Lengde59 "
Senket høyde2 7 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall pumper til maks. Høyde5 til 6 (tom), 12 til 13 (lastet)
StrømkildeHånd
Hevet høyde7 3 / 4 "
Rulle Dia.3"
Rullematerialepolyuretan
Rullebredde3 5 / 8 "
Styrehjul Dia.7"
StyrehjulsmaterialePoly på stål
Styrehjulsbredde2"
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)149.86
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeGaffelbreddeHandle LengdeHøydeRulle Dia.RullebreddeStyrehjul Dia.Pris
VESTIL PM5-2748-QL Lift Pallet Truck, 61-11/16 Inch x 27 Inch x 48-5/8 Inch Size, 5500 Lb. Capacity, Blue | AG7XHP PM5-2748-QL27 "61.6875 "7"49 "48.63 "2 7 / 8 "4"6 3 / 4 "8 537 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PM5-2048-QL Steel Quick Lift palletruck, 59 tommer x 20 tommer x 48 tommer 5500 størrelse, Lb. Kapasitet, blå
8 531 NOK / enhet