VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP palletruck, handelslovlig skala, 21 x 46 tommers størrelse | CE3ELM

VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP palletruck, Trade Legal Scale, 21 x 46 tommers størrelse

Vare: CE3ELM Modell: PM-2146-TL-SCL-LP
40 834 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalløfter
Batterier inkludertJa
BatteritypeOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter
Kapasitet5000 lbs.
Caster materialepolyuretan
FARGERød
Dybde61 "
Gaffelhøyde senket2.8 "
Gaffelhøyde hevet7"
Gaffellengde45 "
Gaffelbredde21 "
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde45 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde45 "
Løftehøyde Maks.7"
Senket høyde3 3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand4.2 "
StrømkildeHånd
Hevet høyde8"
Rulle Dia.4"
Rullematerialepolyuretan
Rullebredde3"
Styrehjul Dia.6"
StyrehjulsmaterialePoly på stål
Styrehjulsbredde2"
Spenning1.2V
Bredde21.5 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBatteritypeDybdeRulle Dia.RullebreddeStyrehjul Dia.BreddeGaffellengdePris
VESTIL PM-2048-SCL-LP Low Pro palletruck med vekt, 5000 Lb. Kapasitet, 22-3/8 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7XXX PM-2048-SCL-LPStålAA alkalisk-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "35 779 NOK
VESTIL PM-2048-SCL-LP-PT Hd pallevognvekt, 5000 Lb. Kapasitet, 22-3/8 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7XFY PM-2048-SCL-LP-PTStålAA alkalisk64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "44 170 NOK
VESTIL PM-2748-SCL-LP palletruck med digital vekt, 5000 Lb. Kapasitet, 27.5 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7XGE PM-2748-SCL-LPStålAA alkalisk66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "41 064 NOK
VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Palletruck med vekt og skriver, 5000 Lb. Kapasitet, 27.5 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7XGF PM-2748-SCL-LP-PTStålAA alkalisk66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "45 057 NOK
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP-PT Skala palletruck, handelslovlig, 21 x 46 tommers størrelse | CE3ELN PM-2146-TL-SCL-LP-PTAluminum-------47 406 NOK
RFQ
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP Palletruck, Trade Legal Scale, 27 x 46 tommers størrelse | CE3ELQ PM-2746-TL-SCL-LPStålOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter61 "4"3"7"27.5 "46 "41 320 NOK
RFQ
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP-PT palletruck, skriver i handelsskala, 27 x 46 tommer | CE3ELR PM-2746-TL-SCL-LP-PTStålOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter-4"3"7"27.5 "46 "48 437 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP palletruck, Trade Legal Scale, 21 x 46 tommers størrelse
40 834 NOK / enhet