VESTIL PM-serien palletrucker med digital vekt


filtre
Batterier inkludert: Ja , Kapasitet: 5000 lbs. , hjulmateriale: polyuretan , Farge: Rød , Funksjoner: Skala , Gaffeltykkelse: 2" , Helsveiset ramme: Ja , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: Pumpehåndtak , Maks løftehøyde: 7" , Maks. Reiseavstand: 4.2 " , Antall batterier: 6 , Strømkilde: Hånd , Rullemateriale: polyuretan , Styrehjul Materiale: Poly på stål , Styrehjulsbredde: 2" , Svingradius: 180 grader , Spenning: 1.2V
StilModellMaterialeBatteritypeDybdeRulle Dia.RullebreddeStyrehjul Dia.BreddeGaffellengdePris (eks. mva)
A
PM-2146-TL-SCL-LP-PT
Aluminum-------47 406 NOK
RFQ
B
PM-2746-TL-SCL-LP
StålOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter61 "4"3"7"27.5 "46 "41 320 NOK
RFQ
C
PM-2048-SCL-LP
StålAA alkalisk-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "35 779 NOK
D
PM-2748-SCL-LP-PT
StålAA alkalisk66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "45 057 NOK
E
PM-2048-SCL-LP-PT
StålAA alkalisk64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "44 170 NOK
F
PM-2748-SCL-LP
StålAA alkalisk66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "38 014 NOK
G
PM-2146-TL-SCL-LP
StålOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter61 "4"3"6"21.5 "45 "40 834 NOK
RFQ
H
PM-2746-TL-SCL-LP-PT
StålOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter-4"3"7"27.5 "46 "48 437 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?