YANKEE 1433 Straight Flute Chucking Reamer


filtre
Skjæreretning: Høyre hånd , Bli ferdig: Bright , venstre/høyre hånd: Høyre kutting , Shank: Rett , Skafttype: Rett
StilModellAntall fløyterDesimal ekvivalentDimensjonstypeTotal lengdeShank Dia.SkaftstørrelseStørrelseLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A
1433-0.02
20.02 "Metalltråd7 / 8 "0.021 "0.02 "#7676535NOK
A
1433-0.016
20.016 "Metalltråd7 / 8 "0.018 "0.016 "#7878535NOK
A
1433-0.018
20.018 "Metalltråd7 / 8 "0.02 "0.018 "#7777535NOK
A
1433-0.0156
20.0156 "Brøkdel tommer3 / 4 "0.016 "0.015 "1 / 64 "-535NOK
A
1433-0.0145
20.0145 "Metalltråd3 / 4 "0.014 "0.014 "#7979535NOK
A
1433-0.0135
20.0135 "Metalltråd3 / 4 "0.013 "0.013 "#8080535NOK
A
1433-0.035
30.035 "Metalltråd1.5 "0.037 "0.035 "#6565439NOK
A
1433-0.025
30.025 "Metalltråd1.125 "0.026 "0.025 "#7272535NOK
A
1433-0.021
30.021 "Metalltråd1"0.022 "0.021 "#7575535NOK
A
1433-0.039
30.039 "Metalltråd1.5 "0.04 "0.039 "#6161439NOK
A
1433-0.031
30.031 "Metalltråd1.375 "0.032 "0.031 "#6868535NOK
A
1433-0.037
30.037 "Metalltråd1.5 "0.039 "0.037 "#6363439NOK
A
1433-0.026
30.026 "Metalltråd1.25 "0.028 "0.026 "#7171535NOK
A
1433-0.038
30.038 "Metalltråd1.5 "0.039 "0.038 "#6262439NOK
A
1433-0.0225
30.0225 "Metalltråd1"0.024 "0.022 "#7474535NOK
A
1433-0.0292
30.0292 "Metalltråd1.375 "0.031 "0.029 "#6969535NOK
A
1433-0.036
30.036 "Metalltråd1.5 "0.038 "0.036 "#6464439NOK
A
1433-0.028
30.028 "Metalltråd1.25 "0.029 "0.028 "#7070535NOK
A
1433-0.032
30.032 "Metalltråd1.375 "0.035 "0.032 "#6767439NOK
A
1433-0.024
30.024 "Metalltråd1.125 "0.025 "0.024 "#7373475NOK
A
1433-0.0312
30.0312 "Brøkdel tommer1.375 "0.033 "0.031 "1 / 32 "-439NOK
A
1433-0.033
30.033 "Metalltråd1.375 "0.036 "0.033 "#6666439NOK
A
1433-0.1015
40.1015 "Metalltråd3.5 "0.116 "0.101 "#3838352NOK
A
1433-0.086
40.086 "Metalltråd3"0.098 "0.086 "#4444348NOK
A
1433-0.055
40.055 "Metalltråd2.5 "0.063 "0.055 "#5454405NOK
A
1433-0.0465
40.0465 "Metalltråd2.5 "0.055 "0.046 "#5656431NOK
A
1433-0.1065
40.1065 "Metalltråd3.5 "0.120 "0.106 "#3636352NOK
A
1433-0.052
40.052 "Metalltråd2.5 "0.059 "0.052 "#5555431NOK
A
1433-0.081
40.081 "Metalltråd3"0.096 "0.081 "#4646348NOK
A
1433-0.098
40.098 "Metalltråd3.5 "0.11 "0.098 "#4040352NOK
A
1433-0.0995
40.0995 "Metalltråd3.5 "0.113 "0.099 "#3939352NOK
A
1433-0.113
40.113 "Metalltråd3.5 "0.136 "0.113 "#3333360NOK
A
1433-0.111
40.111 "Metalltråd3.5 "0.128 "0.111 "#3434360NOK
A
1433-0.0469
40.0469 "Brøkdel tommer2.5 "0.059 "0.046 "3 / 64 "-431NOK
A
1433-0.11
40.11 "Metalltråd3.5 "0.126 "0.11 "#3535309NOK
A
1433-0.154
40.154 "Metalltråd4"0.177 "0.154 "#2323431NOK
A
1433-0.1094
40.1094 "Brøkdel tommer3.5 "0.124 "0.109 "7 / 64 "-360NOK
A
1433-0.12
40.12 "Metalltråd3.5 "0.144 "0.12 "#3131360NOK
A
1433-0.1181
40.1181 "Metric3.5 "0.14 "0.118 "3"-360NOK
A
1433-0.125
40.125 "Brøkdel tommer3.5 "0.149 "0.125 "1 / 8 "-248NOK
A
1433-0.073
40.073 "Metalltråd3"0.081 "0.073 "#4949348NOK
A
1433-0.0781
40.0781 "Brøkdel tommer3"0.086 "0.078 "5 / 64 "-348NOK
A
1433-0.0785
40.0785 "Metalltråd3"0.089 "0.078 "#4747348NOK
A
1433-0.0787
40.0787 "Metric3"0.093 "0.078 "2mm-348NOK
A
1433-0.1406
40.1406 "Brøkdel tommer4"0.161 "0.14 "9 / 64 "-431NOK
A
1433-0.147
40.147 "Metalltråd4"0.169 "0.147 "#2626431NOK
A
1433-0.0938
40.0938 "Brøkdel tommer3"0.104 "0.093 "3 / 32 "-327NOK
A
1433-0.1495
40.1495 "Metalltråd4"0.173 "0.149 "#2525405NOK
A
1433-0.096
40.096 "Metalltråd3.5 "0.106 "0.096 "#4141352NOK
A
1433-0.104
40.104 "Metalltråd3.5 "0.118 "0.104 "#3737352NOK
A
1433-0.116
40.116 "Metalltråd3.5 "0.137 "0.116 "#3232360NOK
A
1433-0.126
40.126 "Desimal tommer3.5 "0.152 "0.126 "0.126 "-339NOK
A
1433-0.043
40.043 "Metalltråd2.5 "0.052 "0.043 "#5757431NOK
A
1433-0.082
40.082 "Metalltråd3"0.098 "0.082 "#4545348NOK
A
1433-0.042
40.042 "Metalltråd2.5 "0.046 "0.042 "#5858431NOK
A
1433-0.0591
40.0591 "Metric2.5 "0.067 "0.059 "1.5 "-431NOK
A
1433-0.136
40.136 "Metalltråd4"0.157 "0.136 "#2929431NOK
A
1433-0.1285
40.1285 "Metalltråd3.5 "0.154 "0.128 "#3030339NOK
A
1433-0.124
40.124 "Desimal tommer3.5 "0.147 "0.124 "0.124 "-339NOK
A
1433-0.0935
40.0935 "Metalltråd3"0.101 "0.093 "#4242359NOK
A
1433-0.089
40.089 "Metalltråd3"0.099 "0.089 "#4343348NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?