VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Palletruck med vekt og skriver, 5000 Lb. Kapasitet, 27.5 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7XGF

VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Palletruck med vekt og skriver, 5000 Lb. Kapasitet, 27.5 tommer x 48 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7XGF Modell: PM-2748-SCL-LP-PT

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestang m / skala
BatteritypeAA alkalisk
Kapasitet5000 lbs.
FARGERød
Dybde66 "
EgenskaperSkala
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde27 1 / 2 "
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde48 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePumpehåndtak
Høyde48 "
Lengde66 "
Lastesenter24 "
Senket høyde3"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall batterier6
StrømkildeHånd
Hevet høyde7 1 / 2 "
Rulle Dia.2 1 / 2 "
Rullematerialepolyuretan
Rullebredde2 5 / 8 "
Styrehjul Dia.7 1 / 4 "
StyrehjulsmaterialePoly på stål
Styrehjulsbredde2"
Bredde28 "
Bredde mellom gafler13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.5
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBatteritypeDybdeRulle Dia.RullebreddeStyrehjul Dia.BreddeGaffellengdePris
VESTIL PM-2048-SCL-LP Low Pro palletruck med vekt, 5000 Lb. Kapasitet, 22-3/8 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7XXX PM-2048-SCL-LPStålAA alkalisk-2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "35 779 NOK
VESTIL PM-2048-SCL-LP-PT Hd pallevognvekt, 5000 Lb. Kapasitet, 22-3/8 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7XFY PM-2048-SCL-LP-PTStålAA alkalisk64.5 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "22.5 "48 "44 170 NOK
VESTIL PM-2748-SCL-LP palletruck med digital vekt, 5000 Lb. Kapasitet, 27.5 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7XGE PM-2748-SCL-LPStålAA alkalisk66 "2 1 / 2 "2 5 / 8 "7 1 / 4 "28 "48 "41 064 NOK
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP palletruck, handelslovlig skala, 21 x 46 tommers størrelse | CE3ELM PM-2146-TL-SCL-LPStålOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter61 "4"3"6"21.5 "45 "40 834 NOK
RFQ
VESTIL PM-2146-TL-SCL-LP-PT Skala palletruck, handelslovlig, 21 x 46 tommers størrelse | CE3ELN PM-2146-TL-SCL-LP-PTAluminum-------47 406 NOK
RFQ
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP Palletruck, Trade Legal Scale, 27 x 46 tommers størrelse | CE3ELQ PM-2746-TL-SCL-LPStålOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter61 "4"3"7"27.5 "46 "41 320 NOK
RFQ
VESTIL PM-2746-TL-SCL-LP-PT palletruck, skriver i handelsskala, 27 x 46 tommer | CE3ELR PM-2746-TL-SCL-LP-PTStålOppladbar batteripakke med 115V AC-adapter-4"3"7"27.5 "46 "48 437 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PM-2748-SCL-LP-PT Palletruck med vekt og skriver, 5000 Lb. Kapasitet, 27.5 tommer x 48 tommer størrelse
45 057 NOK / enhet