VESTIL ULM-PM-2745-40 Hydraulisk håndpumpe palljekk, rustfritt stål, 4500 Lb. Kapasitet | CE4RKE

VESTIL ULM-PM-2745-40 Hydraulisk håndpumpe palljekk, rustfritt stål, 4500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: CE4RKE Modell: ULM-PM-2745-40

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

131 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJekketralle
LagermaterialeRustfritt stål
Bearing TypePresisjonsforseglet
Kapasitet4500 lbs.
Caster materialenylon
Hjulstørrelse7 7 / 8 "
FARGESølv
Dybde40.12 "
Gaffelhøyde senket3.54 "
Gaffelhøyde hevet8.29 "
Gaffellengde45 1 / 4 "
Gaffel salbredde14.15 "
Gaffeltykkelse2.17 "
Gaffelbredde6 1 / 4 "
Helsveiset rammeJa
KlasseGrade 304
Handle Lengde47 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde47.38 "
Lastesenter20.32 "
MaterialeRustfritt stål
Total gaffelbredde26 3 / 4 "
StrømkildeHånd
Hevet høyde8"
Rulle Dia.3 1 / 8 "
Serviceutvalg3 3/8 "til 8"
Styrebuevinkel210 grader
Bredde26.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffel salbreddeGaffeltykkelsePris
VESTIL ULM-PM-2745-30 Hydraulisk håndpumpe palljekk, rustfritt stål, 3300 Lb. Kapasitet | CE4RKD ULM-PM-2745-303300 lbs.14.19 "2"107 741 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ULM-PM-2745-40 Hydraulisk håndpumpe palljekk, rustfritt stål, 4500 Lb. Kapasitet
131 904 NOK / enhet