VESTIL ULM-PM-serien palletrucker i rustfritt stål


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lagertype: Presisjonsforseglet , hjulmateriale: nylon , hjulstørrelse: 7 7 / 8 " , Farge: Sølv , Dybde: 40.12 " , Gaffellengde: 45 1 / 4 " , Gaffelbredde: 6 1 / 4 " , Helsveiset ramme: Ja , Karakter: Grade 304 , Håndtakslengde: 47 " , Håndtaksmateriale: Stål , Høyde: 47.38 " , Materiale: Rustfritt stål , Total gaffelbredde: 26 3 / 4 " , Strømkilde: Hånd , Roller Dia.: 3 1 / 8 " , Tjenesteområde: 3 3/8 "til 8" , Styrebuevinkel: 210 grader
StilModellKapasitetGaffel salbreddeGaffeltykkelsePris (eks. mva)
A
ULM-PM-2745-30
3300 lbs.14.19 "2"81 111 NOK
RFQ
B
ULM-PM-2745-40
4500 lbs.14.15 "2.17 "92 379 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?