VESTIL PMPS-60-DC DC pallemaster/serverstabler, 60 tommers størrelse, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XJX

VESTIL PMPS-60-DC DC pallemaster/serverstabler, 60 tommers størrelse, 4000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7XJX Modell: PMPS-60-DC

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

88 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalleserver
Batterier inkludertJa
Kapasitet4000 lbs.
Caster materialeFenolisk, glassfylt nylon
Type hjul(2) Sving
FARGEBlå
Ledningslengde96 "
Dybde66 "
Gaffelhøyde senket3"
Gaffelhøyde hevet60 "
Gaffellengde36 "
Gaffelbredde4"
Fremre hjul Dia.8"
Materiale på fremre hjulGlassfylt nylon
Bredde på hjul foran2"
Helsveiset rammeJa
Håndtakets høyde36 "
Handle Lengde36 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde87 "
Lengde66 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand57 "
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Operasjon(1) 12 Volt likestrøm
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde60 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakFenol
Bredde på hjul bak3"
Spenning12V DC
Bredde58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 463.05
Skipets høyde (cm)220.98
Skipets lengde (cm)167.64
Skipets bredde (cm)147.32
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaks. ReiseavstandSpenningPris
VESTIL PMPS-50-AC AC Palle Master/server Stacker, 50 tommers størrelse, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XJQ PMPS-50-AC77 "-115V AC88 756 NOK
VESTIL PMPS-50-AIR Luft/olje Roterende fot treadle Pall Master, 50 tommer hevet Høyde, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XJR PMPS-50-AIR77 "--88 756 NOK
RFQ
VESTIL PMPS-50-DC DC pallemaster/serverstabler, 50 tommers størrelse, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XJT PMPS-50-DC77 "47 "12V DC88 756 NOK
VESTIL PMPS-60-AC AC Palle Master/server Stacker, 60 tommers størrelse, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XJV PMPS-60-AC87 "-115V AC88 813 NOK
VESTIL PMPS-60-AIR Luft/olje roterende fot tredepalle master/server stabler, 60 tommer størrelse, 4000 Lb. Kapasitet | AG7XJW PMPS-60-AIR87 "--88 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PMPS-60-DC DC pallemaster/serverstabler, 60 tommers størrelse, 4000 Lb. Kapasitet
88 813 NOK / enhet