Batterier inkludert: Ja , Kapasitet: 4000 lbs. , hjulmateriale: Fenolisk, glassfylt nylon , hjultype: (2) Sving , Farge: Blå , Ledningslengde: 96 " , Dybde: 66 " , Gaffellengde: 36 " , Gaffelbredde: 4" , Fremre hjulmateriale: Glassfylt nylon , Bredde på hjul foran: 2" , Helsveiset ramme: Ja , Håndtakshøyde: 36 " , Håndtakslengde: 36 " , Håndtaksmateriale: Stål , Materiale: Stål , Antall hjul: 2 , Drift: Frem- og tilbakegående luft, olje , Strømkilde: Elektrisk , Bakre hjulmateriale: Fenol , Bredde på hjul bak: 3" , Bredde: 58 "