Palleknekter

filtre

VESTIL -

Pallelastbiler

Vestil PMC-PM5-serie palletrucker har en kompakt design for enkel manøvrering i trange rom og polyuretanruller for jevn rulling. De har en lett ramme med selvsmørende kullager og et ergonomisk designet håndtak for brukerkomfort. Velg mellom et omfattende utvalg av disse palletrucker som er tilgjengelige i nylon- og polyuretanrattalternativer Raptor Supplies.

StilModellSakGaffelbreddeKapasitetCaster Dia.Handle LengdeHøydeMaterialeAntall hjulPris (eks. mva)
APM10-2245Jekketralle22 3 / 4 "10000 lbs.1"48 "48 "Stål431 111NOK
BPM1-1532-MINIPalløfter4"1100 lbs.-48 "45 "Stål27 014NOK
RFQ
CPM5-CFR-2748Palløfter27 "5000 lbs.6 1 / 2 "48 "52 "Stål--
RFQ
DPMC-PM5-2748-SCLPalløfter27 "5000 lbs.8"48 "48 "Stål-40 304NOK
RFQ
EPMC-PPM-2045-GResirkulerbar palleløfter20 1 / 2 "2200 lbs.7" (Svivel)47 "47 "Plast615 978NOK
WESCO -

Lowboy Deluxe palletrucker

Wesco jekketrucker er designet for å løfte sklir, paller og containere lastet på gafler i lager- og bilanlegg. De har håndtaksstyring med gummibelagte grep for komfort og brede, forsterkede gafler med utgangsruller for slagstyrke. De er i stand til å snu opp til 200 grader for manøvrerbarhet på trange steder. Velg fra et bredt utvalg av disse palletruckene, tilgjengelig i 36, 42 og 48 tommers gaffellengder på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetGaffellengdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2727615500 lb.42 "51 "21 "15 099NOK
A2727655500 lb.48 "63 "27 "15 338NOK
A2727605500 lb.36 "51 "21 "15 340NOK
A2727625500 lb.48 "57 "21 "15 338NOK
StilModellGaffellengdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A27345336 "51 "21 "9 357NOK
A27345448 "63 "21 "9 101NOK
A27344848 "63 "27 "9 208NOK
WESCO -

Skala lastebiler

Wescos vektpaller er i stand til å løfte, flytte og veie paller i en enkelt operasjon; best egnet for lager- og distribusjonssentre. Disse lastebilene har en Mettler-Toledo Hawk-sensor og en LED-skala som gir en veienøyaktighet på +/- 0.22 lb. De er videre integrert med 7-tommers brede gafler for en ergonomisk 3-posisjons håndkontroll og en 205-graders svingradius. Disse lastebilene er i stand til å håndtere laster opp til 5000 lb og er tilgjengelige i 22.5 og 27.5 breddealternativer på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetBredde mellom gaflerHjulmaterialeGaffellengdePris (eks. mva)
A2729365000 lb.13.5 "Moldon polyuretan47.5 "38 934NOK
A2729385000 lb.8.5 "Moldon polyuretan47.5 "41 501NOK
WESCO -

Standard delte lastebiler

Wesco palletrucker er ideelle for løfting og transport av tung last i produksjonsanlegg og lageranlegg. De har koniske gaffelspisser for rask inn-/utkobling av gaffelen med paller og ikke-merkende polyuretanlasthjul for friksjon og slitasje. Velg fra et bredt utvalg av disse palletruckene, tilgjengelig i 21 og 27 tommers bredder på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeGaffellengdePris (eks. mva)
A2727425500 lb.57 "27 "42 "11 128NOK
A2721425500 lb.57 "21 "42 "11 000NOK
A2721365500 lb.51 "21 "36 "10 797NOK
A2721485500 lb.63 "21 "48 "11 206NOK
A2727365500 lb.51 "27 "36 "10 872NOK
WESCO -

CPII palletrucker

Wesco CPII palletrucker brukes i dagligvarebutikker og lager for å enkelt transportere palletert last. Disse lastebilene har en 180-graders rattradius for enkel navigering og styres av påstøpte polyuretanhjul for å redusere stresskonsentrasjonen på gulvene. De er videre integrert med et gummibelagt håndtak for et stramt og komfortabelt grep, og er i stand til å bære belastninger på opptil 5500 lb. Varianter er tilgjengelige i 21 og 27 tommers bredder på Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A27277721 "Moldon polyuretan10 441NOK
A27277521 "nylon9 045NOK
A27277627 "nylon11 318NOK
A27277827 "Moldon polyuretan11 811NOK
WESCO -

Palletrucker med lang gaffel

Wesco palletrucker med lang gaffel er ideelle for løfting og transport av paller i varehus eller samlebånd. Disse lastebilene har stålkonstruksjon med en pulverlakkert finish, og et gummibelagt håndtak for presis kontroll av lasten rundt arbeidsplasser. De er integrert med polyuretanhjul for slag- og slitestyrke. Velg fra et bredt utvalg av disse palletruckene tilgjengelig i gaffellengder fra 59 til 98 tommer på Raptor Supplies.

StilModellGaffellengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A27358559 "4400 lb.48 "75 "12 236NOK
RFQ
A27270170 "4400 lb.49 "86 "13 137NOK
RFQ
A27351978 "4400 lb.49 "93 "15 196NOK
RFQ
A27358698 "3300 lb.48 "114 "28 148NOK
RFQ
WESCO -

Deluxe justerbare palletrucker

Wesco justerbare palletrucker er egnet for løfting og flytting av skids, containere og paller i lastekai og verft. De har pumpeoverbelastningsbypass for å forhindre løfting av last over den spesifiserte bæreevnen, justerbare gaffelstag for å flytte mindre paller og koniske gaffelspisser for hindringsfri inn-/utkobling. Velg fra et bredt utvalg av disse justerbare jekketruckene, tilgjengelig i 61 og 63 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellGaffellengdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A27274736 "61 "20 "12 728NOK
A27274648 "61 "20 "12 980NOK
A27274448 "63 "27 "11 601NOK
WESCO -

CPI palletrucker

Wesco palletrucker er egnet for løft og transport av utstyr / pakker ved bruk av paller, i lageranlegg, verft og shoppingkomplekser. De har justerbare gaffelkoblingsstenger for rask justering på stedet og håndtak med gummibelegg for overlegent grep og brukerkomfort. Velg fra et bredt utvalg av disse palletruckene, tilgjengelig i 36, 42 og 48 tommers gaffellengder på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetGaffellengdeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2728545500 lb.48 "63 "18 "9 719NOK
A2726595500 lb.42 "57 "27 "9 360NOK
A2726565500 lb.42 "57 "21 "9 413NOK
A2726555500 lb.36 "51 "21 "9 846NOK
A2726575500 lb.48 "63 "21 "9 360NOK
A2726585500 lb.36 "51 "27 "9 373NOK
A2726605500 lb.48 "63 "27 "9 489NOK
WESCO -

CPII Lowboy palletrucker

Wesco CPII lowboy palletrucker brukes til å løfte og transportere paller i varehus, samlebånd eller prosessanlegg. Lowboy-designen og 7-tommers gaffelbredden til disse palletruckene gjør disse ideelle for montering i lavprofilsklier og gir tilstrekkelig overflate til å balansere belastningene. Disse enhetene er integrert med 7-tommers påstøpte polyuretan-ratt, 2-tommers stållasthjul og en 180-graders rattradiusdesign. Med en maksimal bæreevne på 4400 lb, er disse lowboy jekketruckene tilgjengelige i gaffellengder mellom 36 og 48 tommer på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetGaffellengdeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A2781364400 lb.36 "51 "21 "Moldon polyuretan10 120NOK
A2781484400 lb.48 "51 "21 "Moldon polyuretan10 034NOK
A2781424400 lb.42 "51 "21 "Moldon polyuretan10 165NOK
A2787484400 lb.48 "63 "27 "Moldon polyuretan10 231NOK
DAYTON -

Lastbeholdende manuelle pallbiler, 48 tommers gaffellengde

Dayton palletrucker er manuelt betjente enheter, designet for å løfte laster opp til 5500 lb i industri- og produksjonsanlegg. Disse enhetene har stålrammer for holdbarhet og en håndbetjent kontrollspak for brukervennlighet. De kommer videre integrert med hjul og ruller for enkel manøvrering og kontrollert bevegelse og løkkede håndtak for komfortabelt grep og enkel vipping av palletrucker for bevegelse rundt arbeidsplassen. Utvalgte modeller har stålryggstøtter festet til rammen som hjelper til med å stabilisere bokser, kasser, kasser og annet stablet materiale lastet på pallegafler. Velg fra en rekke av disse palletruckene, tilgjengelig i 6-1/4 og 7-3/4 tommers (maksimal) gaffelhøyder.

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A24L32463.5 "8 306NOK
B24L32367 "7 979NOK
VALLEY CRAFT -

EZY-Tilt Pallet Håndbiler

Valley Craft EZY-Tilt palletrucker transporterer tung, tungvint last på paller i industrielle og kommersielle rom. De har aluminium/stålrammekonstruksjon med en stålsko for å håndtere laster opp til 1000 lb. Disse palletruckene har en EZY-Tilt-design som lar operatøren enkelt skyve de vinklede gaflene under lasten for å låse gaflene på plass og bryte over laste. Den automatisk låste dobbeltgaffelskoen kan enkelt frigjøres ved å snuble i en fotspak. De er også integrert med pneumatisk / solid / mold-on type, 2 / 4 hjul for å bære lasten. Utvalgte modeller har en håndbrems for sikker betjening av lastebilene og lengre ramme- og glideskinner for å forhindre at lastebilen faller tilbake på føreren. Raptor Supplies tilbyr også håndbiler med bag og boks som har en 10 x 19 tommers solid sko for løfting av last uten pall. Velg mellom et stort utvalg av disse pallbiler, tilgjengelig i skostørrelser på 11 og 13.75 tommer.

StilModellBremsRammematerialeHøydeLengdeShoe SizeHjul TypePris (eks. mva)
AF84882A2-Stål48 "-11 "solid11 026NOK
RFQ
BF84879A7-Stål48 "-13.75 "Pneumatisk14 633NOK
RFQ
CF84877A9-Aluminum48 "-13.75 "Pneumatisk15 301NOK
RFQ
DF84880A4-Aluminum48 "-11 "solid12 752NOK
RFQ
AF84892A0-Aluminum54 "-13.75 "solid15 301NOK
RFQ
BF84883A1-Stål48 "-13.75 "solid14 633NOK
RFQ
AF84878A8-Stål48 "-11 "Pneumatisk11 118NOK
RFQ
DF84876A0-Aluminum48 "-11 "Pneumatisk12 844NOK
RFQ
EF84745A9Nei.Aluminum48 "11 "11 "solid8 445NOK
RFQ
FF84800A1Nei.Aluminum54 "17 "10 "x 19"solid13 296NOK
RFQ
EF84797A6Nei.Aluminum48 "11 "11 "mugg-på8 354NOK
RFQ
GF84790A3Nei.Stål48 "11 "11 "mugg-på6 643NOK
RFQ
HF84813A6Nei.Stål48 "17 "13.75 "solid12 628NOK
RFQ
IF84808A3Nei.Stål54 "17 "10 "x 19"solid12 628NOK
RFQ
BF84738A8Nei.Stål48 "11 "13.75 "Pneumatisk9 955NOK
RFQ
BF84731A5Nei.Stål48 "11 "11 "Pneumatisk6 811NOK
RFQ
GF84760A9Nei.Stål48 "11 "11 "solid6 720NOK
RFQ
JF84911A7Nei.Stål54 "20 "13.75 "mugg-på8 965NOK
RFQ
EF84753A8Nei.Aluminum48 "11 "13.75 "solid10 624NOK
RFQ
EF84752A9Nei.Aluminum48 "11 "13.75 "mugg-på10 624NOK
RFQ
CF84725A3Nei.Aluminum48 "11 "11 "Pneumatisk8 537NOK
RFQ
GF84793A0Nei.Stål48 "11 "13.75 "mugg-på9 955NOK
RFQ
GF84776A1Nei.Stål48 "11 "13.75 "solid9 955NOK
RFQ
CF84727A1Nei.Aluminum48 "11 "13.75 "Pneumatisk10 624NOK
RFQ
JF84940A2JaStål54 "20 "13.75 "Pneumatisk13 440NOK
RFQ
VESTIL -

EPT-serien elektrisk drevne rullepalletrucker

StilModellMaterialePris (eks. mva)
AEPT-RL-4548-45-139 630NOK
RFQ
AEPT-RL-4048-45Aluminum136 337NOK
RFQ
BEPT-4048-45-RLStål159 245NOK
RFQ
CEPT-4548-45-RLStål-
RFQ
VESTIL -

PM4-serien med komplette palletrucker

StilModellKapasitetDybdeGaffellengdeGaffelbreddeBreddePris (eks. mva)
APM4-20964000 lbs.112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "14 173NOK
BPM4-27964000 lbs.112 "96 "27 "27 "15 596NOK
RFQ
CPM4-20724400 lbs.88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "14 290NOK
DPM4-27724400 lbs.84 "72 "27 "27 "14 202NOK
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES -

Skidlift Series LV palletrucker

StilModellPris (eks. mva)
ALV-10045 436NOK
ALV-100W45 436NOK
ALV-10W32 072NOK
ALV-50E64 145NOK
ALV-1030 736NOK
ALV-10 / 100 BORD2 946NOK
RFQ
ALV100WE84 190NOK
ALV-10W - 100W BORD6 414NOK
RFQ
ALV-50WE69 490NOK
DAYTON -

Fjærkapper

StilModellPris (eks. mva)
AMHG301G27NOK
B493X22106NOK
CMHG301SG101NOK
FERVI -

Palløfter

StilModellKapasitetGaffeldimensjonerHøydePris (eks. mva)
AS2 / 8001000 kg1170 mm x 54085 - 800 mm14 994NOK
RFQ
B0068 / S2000 kg1150 mm x 56888 - 200 mm30 426NOK
RFQ
C0068L2000 kg1150 mm x 57085 - 175 mm29 484NOK
RFQ
D0028R2500 kg1150 mm x 54063 - 165 mm8 643NOK
RFQ
D00282500 kg1150 mm x 54085 - 200 mm7 522NOK
RFQ
D00642500 kg900 mm x 54085 - 200 mm8 694NOK
RFQ
WESCO -

Pallelastbiler

StilModellLastekapasitetGaffelhøyde senketGaffelbreddeTotal høydePivotPris (eks. mva)
A2734004000 lb.1.75 "7"47 "180 grader14 589NOK
B2721494400 lb.2.9 "6"48.25 "190 grader7 276NOK
C2721524400 lb.3"6.25 "48 "210 grader42 585NOK
C2728554400 lb.3"6.25 "48 "210 grader13 108NOK
D2727405000 lb.3.4 "7"48 "-11 560NOK
E2727665500 lb.3"6"48 "200 grader11 065NOK
F2728615500 lb.3"6"48 "200 grader11 184NOK
B2726675500 lb.2.9 "6"48.25 "210 grader10 413NOK
A2726706000 lb.3"7"48 "180 grader10 768NOK
BISHAMON INDUSTRIES -

Skidlift Series LVE palletrucker

StilModellPris (eks. mva)
ALVE-100E78 845NOK
ALVE-100WE82 854NOK
ALVE-50WE70 827NOK
ALVE-50E64 145NOK
DAYTON -

Sylinderpumper

StilModellPris (eks. mva)
A493X24741NOK
B46-41A3 235NOK
DAYTON -

Stille bruksanvisning Pallekontakter, rød, stål

Dayton manuelle palljekker er designet for å løfte og flytte tung last i butikker, sykehus, dagligvarebutikker, varehus, medisinske og industrielle fasiliteter. Disse enhetene har stillegående rullehjul for å begrense støyen til mindre enn 60dB og lastruller med kulelager for å gi jevn drift og enkel manøvrering på trange steder. De inkluderer et ergonomisk håndtak med reverseringsbryter, horn og doble "sommerfugl"-tommelkontroller som er intuitive og gir sikker og nøyaktig betjening, og beskytter operatøren mot potensielle farer. Disse lastebilene kommer videre med batteriutladningsindikatorer for overvåking av batteristatus og har også nøkkelbrytere for å begrense tilgangen til godkjent personell. Velg fra et bredt utvalg av disse palletruckene, tilgjengelig med 4400 og 5500 lb lastekapasitet.

StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
A32HD104400 lb.9 383NOK
A32HD115500 lb.7 509NOK

Palleknekter

Pallekontakter er den mest grunnleggende formen for en gaffeltruck og er ment å flytte paller i et lager, lagerrom eller prosesseringsanlegg. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dayton, Valley Craft, Vestil, Wesco og Gul Jack-It pallekontakter. Wesco pallejekker er laget av stål som hjelper til med å motstå slitasje og er best egnet for løfting og transport av paller med last opp til 4000 lb. Disse enhetene har løkkeformede pumpehåndtak som kan brukes til å jekke opp gaflene og manøvrere palletrucken og polyuretan-ratt som er i stand til å motstå punkteringer eller støt. Vestile pallejekker har en ergonomisk design som krever kun 75 pund trekkkraft når den er fullastet. Disse enhetene har et forkrommet hydraulisk pumpestempel for bedre mekanisk effektivitet og et fjærbelastet løkkehåndtak som automatisk går tilbake til vertikal posisjon når den ikke er i bruk. De er videre utstyrt med nesehjul plassert på forkanten av hver gaffel for å gi ren palleinngang og -utgang.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?