WESCO 272148 Palletruck, 5500 pund kapasitet, 63 tommer x 21 tommer Størrelse | AG7JAP

WESCO 272148 Palletruck, 5500 pund kapasitet, 63 tommer x 21 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7JAP Modell: 272148

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 206 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalløfter
FARGEBlå / Grå
Gaffelhøyde senket3"
Gaffelhøyde hevet8"
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde6"
HandleGummibelagt
Lengde63 "
Lastekapasitet5500 lb.
Total høyde48 "
Total lengde63 "
Samlet bredde21 "
Pivot200 grader
Rulle Dia.3"
RullematerialeMoldon polyuretan
HjulmaterialeMoldon polyuretan
Bredde over gafler21 "
Bredde mellom gafler9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 70.65
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)53.34

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeGaffellengdePris
WESCO 272136 palletruck, 5500 pund kapasitet, 51 tommer x 21 tommer Størrelse | AG7JAM 2721365500 lb.51 "21 "36 "10 797 NOK
WESCO 272142 palletruck, 5500 pund kapasitet, 57 tommer x 21 tommer Størrelse | AG7JAN 2721425500 lb.57 "21 "42 "11 000 NOK
WESCO 272736 palletruck, 5500 pund kapasitet, 51 tommer x 27 tommer størrelse, 48 tommers høyde | AG7JAQ 2727365500 lb.51 "27 "36 "10 872 NOK
WESCO 272742 Standard Deluxe palletruck, 5500 pund kapasitet, 57 tommer x 27 tommer størrelse | AG7JAR 2727425500 lb.57 "27 "42 "11 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272148 Palletruck, 5500 pund kapasitet, 63 tommer x 21 tommer størrelse
11 206 NOK / enhet