WESCO 272854 palletruck med smal gang, 5500 pund kapasitet, 18 tommer x 48 tommer gaffelstørrelse | AG7JAT

WESCO 272854 palletruck med smalgang, 5500 pund kapasitet, 18 tommer x 48 tommer gaffelstørrelse

På lager
Vare: AG7JAT Modell: 272854

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalløfter
Gaffelhøyde senket2.9 "
Gaffelhøyde hevet7.25 "
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde6"
HandleGummibelagt
Lengde63 "
Lastekapasitet5500 lb.
Total høyde48.25 "
Total lengde63 "
Samlet bredde18 "
Pivot210 grader
Rulle Dia.3"
RullematerialeMoldon polyuretan
HjulmaterialeMoldon polyuretan
Bredde over gafler18 "
Bredde mellom gafler6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.95
Skipets høyde (cm)122.56
Skipets lengde (cm)160.02
Skipets bredde (cm)45.72

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetGaffellengdeTotal lengdeSamlet breddePris
WESCO 272655 palletruck, 5500 pund kapasitet, 51 tommer x 21 tommer Størrelse | AG7JAU 2726555500 lb.36 "51 "21 "9 846 NOK
WESCO 272656 palletruck, 5500 pund kapasitet, 57 tommer x 21 tommer Størrelse | AG7JAV 2726565500 lb.42 "57 "21 "9 413 NOK
WESCO 272657 palletruck, 5500 pund kapasitet, 63 tommer x 21 tommer Størrelse | AG7JAW 2726575500 lb.48 "63 "21 "9 360 NOK
WESCO 272658 palletruck, 5500 pund kapasitet, 51 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7JAX 2726585500 lb.36 "51 "27 "9 373 NOK
WESCO 272659 palletruck, 5500 pund kapasitet, 57 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7JAY 2726595500 lb.42 "57 "27 "9 360 NOK
WESCO 272660 palletruck, 5500 pund kapasitet, 63 tommer x 27 tommer Størrelse | AG7JAZ 2726605500 lb.48 "63 "27 "9 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 272854 palletruck med smalgang, 5500 pund kapasitet, 18 tommer x 48 tommer gaffelstørrelse
9 719 NOK / enhet