WESCO Palletrucker med lang gaffel


filtre
kulelager: Ball , Farge: Rød , Konstruksjon: Stål , Bli ferdig: Pulverlakk , Gaffelbredde: 6" , Håndtak: Gummibelagt , Maks løftehøyde: 8" , Min. Løftehøyde: 3 5 / 16 " , Total bredde: 27 " , Roller Dia.: 3" , Rullemateriale: Moldon polyuretan , Hjuldiameter: 7" , Hjulmateriale: Moldon polyuretan
StilModellGaffellengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
273585
59 "4400 lb.48 "75 "12 236 NOK
RFQ
A
272701
70 "4400 lb.49 "86 "12 979 NOK
RFQ
A
273519
78 "4400 lb.49 "93 "15 196 NOK
RFQ
A
273586
98 "3300 lb.48 "114 "28 148 NOK
RFQ

Palletrucker med lang gaffel

Wesco palletrucker med lang gaffel er ideelle for løfting og transport av paller i varehus eller samlebånd. Disse lastebilene har stålkonstruksjon med en pulverlakkert finish, og et gummibelagt håndtak for presis kontroll av lasten rundt arbeidsplasser. De er integrert med polyuretanhjul for slag- og slitestyrke. Velg fra et bredt utvalg av disse palletruckene tilgjengelig i gaffellengder fra 59 til 98 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?