DAYTON 24L323 palletruck fot- og håndbetjent | AB7YER

DAYTON 24L323 Palletruck fot og håndaktivert

På lager
Vare: AB7YER Modell: 24L323

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 979 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalløfter
FARGESvart og rødt
Anlegg11 Målerstål
FinishPulverlakk
Gaffelhøyde senket3"
Gaffelhøyde hevet7-1 / 2 "
Gaffellengde48 "
Gaffelbredde6.25 "
HandleStål
Løftehøyde Maks.7.5 "
Løftehøyde Min.3"
Lastekapasitet5500 lb.
Størrelse på hovedhjul7"
Total høyde48 "
Total lengde67 "
Samlet bredde27 "
Pivot180 Degrees
Rulle Dia.2.875 "
HjulmaterialeFormstøpt polyuretan
Bredde over gafler27 "
Bredde mellom gafler14-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.15
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)170.18
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
DAYTON 24L324 Palletruck Box Guard Lastekapasitet 5500 Lb | AB7ENNÅ 24L32463.5 "8 306 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 24L323 Palletruck fot og håndaktivert
7 979 NOK / enhet