DAYTON Lastbeholdende manuelle pallbiler, 48 tommers gaffellengde


filtre
Farge: Svart og rødt , Konstruksjon: 11 Målerstål , Bli ferdig: Pulverlakk , Gaffellengde: 48 " , Gaffelbredde: 6.25 " , Håndtak: Stål , Maks løftehøyde: 7.5 " , Min. Løftehøyde: 3" , Vektgrense: 5500 lb. , Total høyde: 48 " , Total bredde: 27 " , Roller Dia.: 2.875 " , Hjulmateriale: Formstøpt polyuretan
StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A
24L324
63.5 "8 306 NOK
B
24L323
67 "7 189 NOK

Lastbeholdende manuelle pallbiler, 48 tommers gaffellengde

Dayton palletrucker er manuelt betjente enheter, designet for å løfte laster opp til 5500 lb i industri- og produksjonsanlegg. Disse enhetene har stålrammer for holdbarhet og en håndbetjent kontrollspak for brukervennlighet. De kommer videre integrert med hjul og ruller for enkel manøvrering og kontrollert bevegelse og løkkede håndtak for komfortabelt grep og enkel vipping av palletrucker for bevegelse rundt arbeidsplassen. Utvalgte modeller har stålryggstøtter festet til rammen som hjelper til med å stabilisere bokser, kasser, kasser og annet stablet materiale lastet på pallegafler. Velg fra en rekke av disse palletruckene, tilgjengelig i 6-1/4 og 7-3/4 tommers (maksimal) gaffelhøyder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?